絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
バッテリー容量(Ah)
- 12(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2760
- 0~4740(1)
- 1300(1)
- 1400~2800(1)
- 1900(1)
- 2250(1)
- 2650(1)
- 2880(1)
- 2900(4)
- 3130(1)
- 4220(2)
- 4300(4)
- 4350(2)
- 4500(3)
- 4600(2)
- 4675(2)
- 4700(4)
- 4800(2)
- 5000(14)
- 5500(6)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 305(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。