絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 22
- 4~22(1)
- 4~26(3)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 16(4)
- 18(13)
- 20(5)
- 24(4)
- 26(3)
- 28(11)
- 30(1)
- 32(3)
- 40(4)
- 52(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 20(1)
充電時間
- 1時間未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4675(1)
4675
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~4675(1)
- 1050(1)
0~4675・1050
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業全長(mm)296質量(kg)2.3全幅(mm)207定格電圧(V)DC18全高(mm)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102打撃数(min-1[回/分])0~4675穴あけ能力(mm) コンクリート4~22使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~12充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~4675適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)2.6RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9.4