絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
外径(Φmm)
- 125(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 27(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 46(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.0025
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 2(5)
- 2.5(10)
- 3.0(1)
- 4(5)
- 5(14)
- 6(14)
- 8(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
3000
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

充電式丸ノコ(10.8V)
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです(電池パック・充電器は別販売品です) ●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です ●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます ●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます ●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です用途各種木材の切断付属品六角棒レンチ(5mm)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1・刀匠チップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.5mm、刃数44)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)1.9(電池パック取付け時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])3000型番BW-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2.5回転数(min-1[回/分])3000適合バッテリーB-1115L/B-1125Lノコ刃直径(mm)125