絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18
  • 10.8(11)
  • 14.4(3)
  • 36(20)
  • 40(1)
  • その他(8)
外径(Φmm)
  • 100~125(4)
  • 110~125(1)
  • 120~127(2)
  • 125(23)
  • 140(2)
  • 145~150(2)
  • 147(1)
  • 150(7)
  • 155~165(2)
  • 160(1)
  • 160~165(3)
  • 165(7)
  • 184~190(6)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 27(3)
  • 30(15)
  • 34.9(3)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 41(2)
  • 46(1)
  • 49(2)
  • 49.8(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 37(1)
  • 40(3)
  • 41.3(3)
  • 45(2)
  • 46(1)
  • 47(15)
  • 50(2)
  • 53(1)
  • 56(2)
  • 57(4)
  • 57.5(2)
  • 66(1)
  • 68(1)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 20(49)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 2.5(9)
  • 5(10)
  • 6(12)
1.5・2・2.5・5・6
充電時間
  • 1時間未満(2)
  • 1~2時間未満(6)
  • 30分未満(14)
  • 30~45分未満(11)
  • 45~60分未満(2)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500~5000(2)
  • 3000(1)
  • 3400(1)
  • 3600(1)
  • 3700(2)
  • 3800(1)
  • 3900(3)
  • 4100(1)
  • 4200(9)
  • 4250(1)
  • 4300(3)
  • 5000(13)
  • 5300(3)
  • 5400(5)
  • 5500(1)
  • 6000(1)
  • 6300(1)
  • 7000(9)
  • 8800(1)
2500~5000・3000・3400・3600・3700・3800・3900・4100・4200・4250・4300・5000・5300・5400・5500・6000・6300・7000・8800
保証期間
  • 1年間(1)
  • 2年間(1)
1年間・2年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(20)
  • マキタ(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • BLACK&DECKER(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • EARTH MAN(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・BOSCH(ボッシュ)・BLACK&DECKER・京セラインダストリアルツールズ・アイリスオーヤマ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・EARTH MAN・ミルウォーキーツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(11)
14.4(3)
18
36(20)
40(1)
その他(8)
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 150ミリ充電式チップソーカッター マキタ

    150ミリ充電式チップソーカッター

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5回転数(min-1[回/分])4200
  • 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ

    125ミリ充電式防じんマルノコ

    マキタ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    3日以内出荷
    充電式防じんマルノコ(18V)。自己集じん可能なダストボックス仕様。「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップの高能率。◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ。「自己集じん」可能なダストボックス仕様。◆サイディングボードを高能率切断。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付。高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせ。ハイスピードモード:ランプ消灯。高トルクモード:緑色点灯。過負荷時:緑色点滅。◆精度が高まる最適バランス。◆リフォームにも活躍。最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆集じん接続可能。ダストボックスのダストキャップを外して、集じん機接続も可能。◆「自己集じん」可能、高い集じん効率を実現。チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減、浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。◆別販売品のダストカバーに付け替え可能。◆その他特長。・防滴・防じん「アプト」。・ブロワ機能。・LEDライト
    付属品六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)(バッテリ含む)2.8タイプダストボックス仕様電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47外径(mm)125内径(mm)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)267×186×245
  • 125ミリ充電式マルノコ マキタ

    125ミリ充電式マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
  • コードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
    用途木材の切断質量(kg)3.4(電池装着時)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池取付穴径(Φmm)20バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池容量(Ah)2
  • 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ

    165ミリ充電式スライドマルノコ

    マキタ
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    165mm充電式で左右両傾斜 各部を剛性アップし「高精度切断」を実現
    質量(kg)10.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×495×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)対応無線連動(Bluetooth)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm)1充電当たりの作業量メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本
  • 125ミリ充電式マルノコ マキタ

    125ミリ充電式マルノコ

    マキタ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小さなボディに圧倒的パワー。
    回転数(min-1[r.p.m])5400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
  • 125ミリ充電式マルノコ マキタ

    125ミリ充電式マルノコ

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40商品タイプバッテリー・充電器セット1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
  • 150mm充電式チップソーカッタ マキタ

    150mm充電式チップソーカッタ

    マキタ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])42001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
  • コードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    使いやすさをさらに追及! 切断スピード約1.8倍 粘り約1.5倍 新平行度微調整構造でよりベースの上げ下げがスムーズ 大型フック(別売)取付可能 スイッチロック操作性向上 チップソー黒鯱標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ寸法(mm)【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時)質量(kg)2.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])6000(パワーモード)、3000(サイレントモード)ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°)20電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池取付穴径(Φmm)20
  • 125ミリ充電式防じんカッタ マキタ

    125ミリ充電式防じんカッタ

    マキタ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コードレスで手軽にコンクリート切断。 一定角度・深さで均一に切断可能。
    質量(kg)2.9(BL1860B装着時)回転数(min-1[r.p.m])8800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)40(傾斜0°)バッテリーリチウムイオンバッテリー特性防滴防塵1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14m
  • 充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式丸ノコ(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷
    ●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです ●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます ●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです ●替刃で流通性の高い125mmを使用しています ●低重心で本体のバランスが良いです ●刃物交換時の安全性が向上しています
    用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)2.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125
  • 18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER

    18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
    電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
    用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
  • 150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ

    150ミリ充電式チップソーカッタ

    マキタ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命
    質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5回転数(min-1[回/分])3900
  • 【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
    用途厚みのある木材の切断に。回転数(min-1[r.p.m])4300定格電圧(V)DC18
  • 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400ノコ刃外径(Φmm)110~125最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18(冷却対応)充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
  • 165ミリ充電式卓上マルノコ マキタ

    165ミリ充電式卓上マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。 アルミベースで高精度切断。 高輝度LEDライト。 残容量表示ランプ(3段階) 目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
    付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5回転数(min-1[r.p.m])5000ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18ベース回転範囲(°)0~左右52寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92ノコ刃傾斜右45°/15×92切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65ノコ刃傾斜右45°/15×65
  • 36V コードレスチップソーカッタ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチップソーカッタ 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    4日以内出荷
    様々な材料をサクッと一発切断!。クラストップの切断性能&切断スピード。クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備。システムケース4を標準装備 。本体のみ仕様除く通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、システムケース4、六角棒スパナ、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)145~150モーターブラシレスモーター板厚(mm)最大切断可能:12最大切込深さ(mm)57.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
  • 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 125mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ 無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
  • 36V コードレスチップソーカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチップソーカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    様々な材料をサクッと一発切断! クラストップの切断性能&切断スピード クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)145~150モーターブラシレスモーター板厚(mm)最大切断可能:12最大切込深さ(mm)57.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)取付穴径(Φmm)20
  • 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
  • 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ

    125ミリ充電式防じんマルノコ

    マキタ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    充電式防じんマルノコ(18V)。集じん機接続専用ダストカバー仕様。「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップ※の高能率。◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ。「集じん機接続専用」のダストカバー仕様。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆高能率切断。ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付。高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせ。ハイスピードモード:ランプ消灯。高トルクモード:緑色点灯。過負荷時:緑色点滅。◆精度が高まる最適バランス。◆リフォームにも活躍。最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆高い集じん効率を実現。チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減。浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。集じん機との併用により、クリーンな作業が行えます。◆別販売品のダストボックスに付け替え可能。◆その他特長。・防滴・防じん「アプト」。・ブロワ機能。・LEDライト
    付属品六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)2.7タイプダストカバー仕様[集じん機接続専用]電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47回転数(min-1[回/分])5400外径(mm)125内径(mm)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)256×184×248
  • 【本格DIYに!】充電式丸のこ18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】充電式丸のこ18V

    アイリスオーヤマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.5色サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220連続使用時間(分)52(無負荷)バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)27切込深さ(mm)(90°時)40
  • 36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    4日以内出荷
    「クリーン&軽快!」。トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー。ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能。Bluetooth電池を標準装備(XPS仕様のみ)。別売のコードレス集じん機と無線連動が可能。7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!。クラス最小&最軽量で取り回しやすい!。システムケース・ダストボックスを標準装備(システムケースはXPS仕様のみ)。LEDライト付、サイレントモード搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電器形名UC18YDL2穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
  • 36V コードレスチップソーカッタ切断機 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチップソーカッタ切断機 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    4日以内出荷
    スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ仕様角度切り範囲:0~左45°質量(kg)6.6(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)150モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40容量(A)蓄電池:2.5/5
  • 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチップソーカッタ切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様角度切り範囲:0~左45°質量(kg)6.6(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)150モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40容量(A)蓄電池:2.5/5
  • 充電式丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ 【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!! ワンタッチで着脱できるダストボックス 切粉排出アタッチメント ゴミ捨てがサッとラク~に! 際切り機能(逆傾斜15°)
    付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書種別本体・バック付質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)120~127モーター直流モータ最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時)傾斜切断(°)右45~左15バッテリー電圧(V)18LEDランプ白色ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したコードレス丸のこです。最大切り込み深さ66mmです。作業効率を高めるブレーキ付です。堅牢で従来品より軽量化されました。ブラシレスモーター採用です。バッテリーを守るECP機能搭載です。LEDライト付。
    用途木材の切断セット内容サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)厚さ(mm)【使用可能のこ刃】1.0~2.0質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5500定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×335×192最大切込深さ(mm)0°(90°):66、45°:44.5取付穴径(Φmm)【のこ刃】20ノコ刃直径(mm)184~190RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    コード式以上のパフォーマンス・ハイパワー1,800W相当を実現しました。最大切り込み深さ68mmです。ブラシレスモーター採用です。バッテリーを守るECP機能搭載です。LEDライト付。
    用途木材の切断セット内容キャリングケースL-BOXX238N、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm)×1枚(本体に装着済)厚さ(mm)【使用可能のこ刃】1.0~2.0質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])2500~5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×228×228最大切込深さ(mm)0°(90°):68mm、45°:50取付穴径(Φmm)【のこ刃】20ノコ刃直径(mm)184~190RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式集じん丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    3日以内出荷
    ●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです ●2寸2分の板材を一発切断できます ●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています ●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です ●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます ●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています
    用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)
  • 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 125mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    4日以内出荷
    チップソー黒鯱(0037‐6199)×1枚が追加された特別セットです。どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)2個、充電器(UC18YDL2)、125mmスーパーチップソー黒鯱、六角棒スパナ、システムケース4、ダクトアダプタ、電池カバー 【特別付属】チップソー黒鯱×1枚無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
  • 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 125mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    4日以内出荷
    どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに。しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
  • Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸 EARTH MAN

    Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸

    EARTH MAN
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途木材・合板の切断に使うことができます。付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A刃数36(P)寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃)種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20刃厚(mm)1.2最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除くバッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約60外径(mm)125内径(mm)20
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1セット(1セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
    用途木材の切断質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
  • コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ BITURBO

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
    用途木材の切断質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm。作業効率を高めるブレーキ付。ソフトスタート。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
    用途木材の切断セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])6300定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)1.5~1.8
  • HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®;電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
    付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組質量(kg)10.3(蓄電池装着時)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
    付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、マルチボルト蓄電池、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
    用途木材の切断付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20回転数(min-1[回/分])5000RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)165
充電式マルノコ