絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
- 14.4(3)
- 18(16)
- 36(12)
- 40(1)
- その他(5)
外径(Φmm)
- 85(2)
- 125(20)
- 150(4)
- 155~165(2)
- 165(12)
- 185(1)
- 190(2)
- 216(1)
- 230(1)
- 355(2)
- 415(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 16.5(2)
- 27(3)
- 30(9)
- 40(1)
- 41(2)
- 46(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 25.5(2)
- 40.5(2)
- 47(9)
- 56(1)
- 57(2)
- 57.5(2)
- 66(3)
- 67(1)
穴径(Φmm)
- 20(30)
- 25.4(3)
- 30.5(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(14)
1.3・1.5・4・5・6
充電時間
- 1時間未満(1)
- 30分未満(4)
- 30~45分未満(13)
- 45~60分未満(3)
1時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1400(1)
- 1500(1)
- 2100(1)
- 3800(1)
- 3900(2)
- 4000(2)
- 4200(5)
- 4800(1)
- 5000(7)
- 5400(7)
- 5500(3)
- 5700(1)
- 6000(1)
- 6300(1)
- 7500(2)
- 8800(1)
1400・1500・2100・3800・3900・4000・4200・4800・5000・5400・5500・5700・6000・6300・7500・8800
ブランド
- マキタ
- HiKOKI(ハイコーキ)(29)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- BLACK&DECKER(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- 新ダイワ(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- モトユキ(1)
- オグラ(1)
- YARD FORCE(1)
- SK11(1)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
14.4(3)
18(16)
36(12)
40(1)
その他(5)

165mm充電式マルノコ
マキタ(6件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
85ミリ充電式マルノコ
マキタ(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!質量(kg)1.5(バッテリー含む)電源(V)直流10.8回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
充電式マルノコ
マキタ(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能用途各種木材、合板を素早く切断。全長(mm)300質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)適合バッテリーA-48692
150ミリ充電式チップソーカッター
マキタ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5回転数(min-1[回/分])4200
165mm充電式マルノコ 本体のみ
マキタ¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
125ミリ充電式防じんマルノコ
マキタ¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷充電式防じんマルノコ(18V)。自己集じん可能なダストボックス仕様。「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップの高能率。◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ。「自己集じん」可能なダストボックス仕様。◆サイディングボードを高能率切断。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付。高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせ。ハイスピードモード:ランプ消灯。高トルクモード:緑色点灯。過負荷時:緑色点滅。◆精度が高まる最適バランス。◆リフォームにも活躍。最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆集じん接続可能。ダストボックスのダストキャップを外して、集じん機接続も可能。◆「自己集じん」可能、高い集じん効率を実現。チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減、浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。◆別販売品のダストカバーに付け替え可能。◆その他特長。・防滴・防じん「アプト」。・ブロワ機能。・LEDライト付属品六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)(バッテリ含む)2.8タイプダストボックス仕様電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47外径(mm)125内径(mm)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)267×186×245
125ミリ充電式マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
165ミリ充電式スライドマルノコ
マキタ¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から3日以内出荷165mm充電式で左右両傾斜 各部を剛性アップし「高精度切断」を実現質量(kg)10.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×495×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)対応無線連動(Bluetooth)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm)1充電当たりの作業量メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本
40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ
マキタ¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷質量(kg)4.3(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×232×270刃物外径(mm)185最大切込深さ(mm)(90°時)67機能ハイパワーブラシレスモータ/LEDライト防塵防水性能APT IP56(バッテリIP56)適合バッテリー推奨:BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F、使用可:BL4080F/BL4080H
125ミリ充電式マルノコ
マキタ¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から5日以内出荷小さなボディに圧倒的パワー。回転数(min-1[r.p.m])5400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
150mm充電式チップソーカッタ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])42001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
125ミリ充電式防じんカッタ
マキタ¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から3日以内出荷コードレスで手軽にコンクリート切断。 一定角度・深さで均一に切断可能。質量(kg)2.9(BL1860B装着時)回転数(min-1[r.p.m])8800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)40(傾斜0°)バッテリーリチウムイオンバッテリー特性防滴防塵1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14m
165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)
マキタ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から3日以内出荷40VMAX充電式マルノコ質量(kg)3.3(バッテリ含)回転数(min-1[r.p.m])スピードモード:5500/仕上げモード:4100刃物外径(mm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー電圧(V)40(max)充電時間(分)19(実用充電)28(フル充電)
150ミリ充電式チップソーカッタ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台欠品中金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5回転数(min-1[回/分])3900
165ミリ充電式マルノコ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷から4日以内出荷40VMAX充電式マルノコ付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、平行定規セット内容本体・バッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース質量(kg)3.3(バッテリ含)タイプバッテリ・充電器・ケース付電圧(V)直流36(Max40)刃物外径(mm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)19(実用充電)、28(フル充電)回転数(min-1[回/分])スピードモード5500/仕上げモード4100刃物内径(Φmm)20
125ミリ充電式マルノコ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40商品タイプバッテリー・充電器セット1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
125ミリ充電式マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)質量(kg)2.5(バッテリー含む)電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)商品タイプ本体のみ
355mm充電式切断機
マキタ¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。 現場をコードレス化。 電源環境に左右されずに使用可能。 さらに現場もスッキリ! 「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力! メタルスタッドを軽快に切断。 「工具レス」簡単砥石j交換。 ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。 切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。 ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。 現場への持ち込みもラクラク。付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17厚さ(mm)3.5以下質量(kg)約14.9回転数(min-1[r.p.m])3800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)355
165ミリ充電式卓上マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。 アルミベースで高精度切断。 高輝度LEDライト。 残容量表示ランプ(3段階) 目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5回転数(min-1[r.p.m])5000ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18ベース回転範囲(°)0~左右52寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92ノコ刃傾斜右45°/15×92切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65ノコ刃傾斜右45°/15×65
190ミリ充電式スライドマルノコ
マキタ¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷タイプ本体のみ電圧(V)直流36(40VMax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)639×418×507バッテリー電圧(V)MAX40回転数(min-1[回/分])4000切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】312×41/265×47(25mm)、【0°(直角)/当て木】312×62/265×70(25mm)、【右45°/当て木】312×24/265×28(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【左45°/当て木】220×41/185×47(20mm)、【0°(直角)/当て木】220×62/185×70(20mm)、【右45°/当て木】220×24/185×28(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】170×62/140×70(15mm)1充電当たりの作業量(切断)フローリング材300×12mm:BL4025使用時 約270本、BL4040使用時 約435本/メラビ300×50mm:BL4025使用時 約115本、BL4040使用時 約195本
216ミリ充電式スライドマルノコ
マキタ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷セット内容本体・鮫肌チップソー(A-72914)のみノコ刃内径(Φmm)25.4ノコ刃外径(Φmm)216(210~216)バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])4800
125ミリ充電式マルノコ(通常ベース/本体のみ)
マキタ¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)質量(kg)2.7(バッテリ含)刃物外径(mm)125最大切込深さ(mm)47
165ミリ充電式マルノコ 無線連動対応
マキタ¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷40VMAX充電式マルノコ用途無線連動対応付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RAケース・鮫肌チップソー付質量(kg)3.3(バッテリ含)色青電源(V)直流36(max40)刃物外径(mm)165バッテリー容量(Ah)2.5×2本回転数(min-1[回/分])スピードモード5500、仕上げモード4100
125ミリ充電式防じんマルノコ
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷充電式防じんマルノコ(18V)。集じん機接続専用ダストカバー仕様。「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップ※の高能率。◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ。「集じん機接続専用」のダストカバー仕様。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆高能率切断。ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付。高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせ。ハイスピードモード:ランプ消灯。高トルクモード:緑色点灯。過負荷時:緑色点滅。◆精度が高まる最適バランス。◆リフォームにも活躍。最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆高い集じん効率を実現。チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減。浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。集じん機との併用により、クリーンな作業が行えます。◆別販売品のダストボックスに付け替え可能。◆その他特長。・防滴・防じん「アプト」。・ブロワ機能。・LEDライト付属品六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)2.7タイプダストカバー仕様[集じん機接続専用]電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47回転数(min-1[回/分])5400外径(mm)125内径(mm)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)256×184×248
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ
マキタ¥91,980~税込¥101,178~1台3日以内出荷電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約281充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ
マキタ¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.51充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
165ミリ充電式スライドマルノコ
マキタ¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷タイプ本体のみ電圧(V)直流36(40VMax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)639×418×486ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)回転数(回/分)4000切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】312×34/275×38(20mm)、【0°(直角)/当て木】312×51/275×58(20mm)、【右45°/当て木】312×15/275×20(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【左45°/当て木】220×34/190×38(15mm)、【0°(直角)/当て木】220×51/190×58(15mm)、【右45°/当て木】220×15/190×20(15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】170×51/145×58(10mm)1充電当たりの作業量(切断)フローリング材300×12mm:BL4025使用時 約270本、BL4040使用時 約435本/メラビ300×50mm:BL4025使用時 約105本、BL4040使用時 約170本
125ミリ充電式マルノコ(通常ベース/本体のみ)無線連動対応
マキタ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)用途無線連動対応質量(kg)2.7(バッテリ含)色青刃物外径(mm)125最大切込深さ(mm)47
125ミリ充電式マルノコ(際切可能/本体のみ)無線連動対応
マキタ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷40VMAX充電式マルノコ(際切可能)用途無線連動対応質量(kg)2.8(バッテリ含)色青刃物外径(mm)125最大切込深さ(mm)47
125ミリ充電式マルノコ(際切可能)無線連動対応
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷40VMAX充電式マルノコ(際切可能)用途無線連動対応質量(kg)2.8(バッテリ含)色青刃物外径(mm)125最大切込深さ(mm)47
125ミリ充電式マルノコ(際切可能/本体のみ)
マキタ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷40VMAX充電式マルノコ(際切可能)質量(kg)2.8(バッテリ含)刃物外径(mm)125最大切込深さ(mm)47
125ミリ充電式マルノコ(際切可能)
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷40VMAX充電式マルノコ(際切可能)質量(kg)2.8(バッテリ含)刃物外径(mm)125最大切込深さ(mm)47
165mm充電式マルノコ
マキタ¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
165ミリ充電式プランジマルノコ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベースセット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)5.0(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])2500~6300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)最大切込深さ(mm)(45°時)40最大切込深さ(mm)(90°時)56最大切込深さ(mm)(48°時):38傾斜切断(°)-1~48作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
190ミリ充電式スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷コードレスなのに高速&パワフル AC100V機同等の切断! (1)粘り強い切断力(18V×2) (2)ハイパワーブラシレスモーター搭載 (3)切断負荷に応じて自動変速付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ仕様アルミベース質量(kg)12.8タイプ充電式ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物径)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)直流18+直流18=36作業量(目安)マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり)切断能力(高さ×幅)(mm)ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm)回転数(min-1[回/分])5700
150ミリ充電式チップソーカッタ
マキタ¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷DCホワイトメタルチップソー付き用途金属切断に付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])39001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
125ミリ充電式マルノコ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷パワー・精度・剛性すべてを追求!付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能質量(kg)2.5(バッテリー含む)色青電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30(左)最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)20(左15°)バッテリーリチウムイオン(BL1460B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)実用約27、フル約401充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
充電式パワーカッタ355mm(本体のみ)
マキタ¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷エンジン式を超えた充電式パワーカッタ。「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない。・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様