絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(2)
外径(Φmm)
- 125(2)
- 165(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 27(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 46(2)
バッテリー容量(Ah)
- 0.0025(1)
- 1.5(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30~45分未満(1)
1~2時間未満・30~45分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 3400(1)
- 4100(1)
3000・3400・4100
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- マキタ(50)
- HiKOKI(ハイコーキ)(28)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- BLACK&DECKER(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- アイリスオーヤマ(2)
- EARTH MAN(1)
- モトユキ(1)
- オグラ(1)
- YARD FORCE(1)
- SK11(1)
- ミルウォーキーツール(1)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(2)

充電式丸ノコ(18V)
京セラインダストリアルツールズ¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです ●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます ●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです ●替刃で流通性の高い125mmを使用しています ●低重心で本体のバランスが良いです ●刃物交換時の安全性が向上しています用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)2.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125
充電式集じん丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです ●2寸2分の板材を一発切断できます ●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています ●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です ●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます ●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)
充電式丸ノコ(10.8V)
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです(電池パック・充電器は別販売品です) ●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です ●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます ●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます ●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です用途各種木材の切断付属品六角棒レンチ(5mm)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1・刀匠チップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.5mm、刃数44)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)1.9(電池パック取付け時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])3000型番BW-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2.5回転数(min-1[回/分])3000適合バッテリーB-1115L/B-1125Lノコ刃直径(mm)125