絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(3)
切断能力(mm)パイプ
- 130(2)
切断能力(mm)木材
- 50(1)
- 55(1)
- 255(2)
ストローク(mm)
- 20
- 10(4)
- 11(1)
- 13(18)
- 14(2)
- 14.5(1)
- 15(2)
- 15.9(1)
- 16(3)
- 22(4)
- 24(1)
- 26(2)
- 28(4)
- 28.6(1)
- 29(3)
- 32(13)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2700(1)
- 3000(3)
2700・3000
充電時間
- 30~45分未満(1)
30~45分未満
ブランド
- マキタ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- BLACK&DECKER(1)
マキタ・アイリスオーヤマ・BLACK&DECKER
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(3)

充電式レシプロソー
マキタ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷から3日以内出荷充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワーバッテリー容量(Ah)6切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電レシプロソー(10.8V)
BLACK&DECKER¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。 コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。用途切断作業に。トラスコ品番206-4981セット内容充電池、充電器、キットボックス、ブレードストローク(mm)20質量(kg)1.1切断能力(mm)木材50バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-27ストローク数(min-1)0~2700
【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷から7日以内出荷様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。定格電圧(V)DC18