絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 14.4(1)
  • 18(4)
切断能力(mm)パイプ
  • 130(1)
切断能力(mm)木材
  • 90(2)
  • 235(1)
  • 255(1)
ストローク(mm)
  • 16(2)
  • 28(2)
  • 32(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2800
  • 0~2950(1)
  • 0~7000(1)
  • 330(1)
  • 430(1)
  • 2000(2)
  • 2200(3)
  • 2300(1)
  • 2500(7)
  • 2700(3)
  • 3000(18)
  • 3100(4)
  • 3200(6)
  • 3300(6)
  • 4100(3)
  • 5000(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 30~45分未満(1)
1~2時間未満・30~45分未満
ブランド
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マキタ(1)
DEWALT(デウォルト)・Panasonic(パナソニック)・マキタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
14.4(1)
18(4)
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
    バッテリー容量(Ah)6切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー
  • 充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電レシプロソー(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    RoHS指令適合品
    用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口バッテリー電圧(V)14.4/18ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm充電時間(分)60本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87質量(kg)3.4(バッテリー含む)防塵防水性能IP56付属品金工刃1本、木工刃1本振動3軸合成値/24.5m/s2刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56適合取付可能刃厚/0.9~16.mm振動3軸合成値(m/s2)24.5
  • 10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー DEWALT(デウォルト)

    10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー

    DEWALT(デウォルト)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
    本体質量(kg)1.38切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)5.7切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
  • 18Vブラシレスコンパクトレシプロソー DEWALT(デウォルト)

    18Vブラシレスコンパクトレシプロソー

    DEWALT(デウォルト)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    本体質量(kg)1.43切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)8.1切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
  • 充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電レシプロソー 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
    用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)本体質量(kg)3.4(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198防塵防水性能IP56付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能振動3軸合成値(m/s2)24.5

切断』には他にこんなカテゴリがあります

充電式レシプロソー/セーバーソー