絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8
- 12(2)
- 14.4(4)
- 18(30)
- 36(7)
- その他(3)
切断能力(mm)パイプ
- 45(1)
- 50(4)
切断能力(mm)木材
- 50(7)
- 55(1)
- 90(1)
ストローク(mm)
- 13(8)
- 14.5(1)
- 16(2)
- 20(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
- 1.5(5)
- 2(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 330(1)
- 2000(1)
- 2200(1)
- 2700(2)
- 2800(1)
- 3000(2)
- 3200(2)
- 3300(3)
330・2000・2200・2700・2800・3000・3200・3300
充電時間
- 1時間未満(2)
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(2)
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SK11(1)
- TINOVA(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- マキタ(3)
- ムサシ(1)
BLACK&DECKER・BOSCH(ボッシュ)・DEWALT(デウォルト)・HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)・SK11・TINOVA・アイリスオーヤマ・マキタ・ムサシ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8
12(2)
14.4(4)
18(30)
36(7)
その他(3)

充電式レシプロソー
マキタ(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。仕様LEDライト付、無段変速ストローク(mm)13質量(kg)1.1対応材質鉄工用/木工用/樹脂用切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)充電時間(分)50適合バッテリーA-48692
18V 充電式セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
充電式レシプロソー
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(mm)376切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本充電時間(分)22(目安)変速段数無段
充電式レシプロソー 本体
マキタ(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13本体寸法(mm)376切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)変速段数無段
充電式電気ノコギリ
SHINKO(新興製作所)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)ストローク(mm)13質量(g)1090(バッテリー含む)切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45切断能力(mm)木材50バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230gバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50gストローク数(min-1)0~2200
スリムバリカン用 10.8V Li充電器
ムサシ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コードレス充電シリーズのバッテリー用充電器です。適合機種LiB-15入力容量550mA出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~120出力電流(mA)DC1500バッテリー電圧(V)10.8入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8901-08
【DIYに最適!】軽量充電式レシプロソー 10.8V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷から3日以内出荷様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。色ホワイト定格電圧(V)DC10.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)切断能力(mm)木材約55ストローク数(min-1)0~3000切断能力(Φmm) 軟鉄線約25(板厚1)
充電式レシプロソー
TINOVA¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途廃材切断、庭木の剪定、配管工事のパイプ切断、粗大ゴミの解体などに付属品専用バッテリー、専用充電器、六角棒レンチ、ブレード(木工用×1枚、軟鉄用×1枚)材質ナイロン色オレンジ/ブラック質量(g)1050切断能力(バッテリー満充電時)(2×4木材)約14回 (塩ビ管:Φ48×4mm)約90回 (鋼管:Φ25.4×2.2mm)約30回バッテリーリチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分本体電圧(V)10.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約360×180×70ストローク数(min-1)3300、ストローク幅:13mm
コードレスセーバソー(充電式レシプロソー)
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー全長(mm)335質量(kg)1.5(BSL1220M装着時)モーター直流マグネットモーターストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200蓄電池電圧(V)10.8ストローク量(mm)無負荷:13充電時間(分)約30最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12蓄電池容量(Ah)2スイッチング方式トリガー式(無段変速)1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
コードレスミニソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応! 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ! 手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル! 暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載! 電池残量警告ランプ搭載! 10.8Vリチウムイオン電池搭載!本体質量(kg)1.2(蓄電池装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×60×207(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板4切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~2700バッテリー電圧(V)10.8ストローク量(mm)13
10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー
DEWALT(デウォルト)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。本体質量(kg)1.38切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)5.7切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
充電レシプロソー(10.8V)
BLACK&DECKER¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。 コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。用途切断作業に。トラスコ品番206-4981セット内容充電池、充電器、キットボックス、ブレードストローク(mm)20質量(kg)1.1切断能力(mm)木材50バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-27ストローク数(min-1)0~2700
10.8Vマルチソー
SK11(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)ストローク数(min-1[回/分])2000バッテリー電圧(V)10.8モーター電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65ストローク幅(mm)16
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷高容量2.0Ahバッテリー標準付属。ブレードの交換は工具不要のワンタッチ。用途各種切断作業トラスコ品番859-7281質量(kg)1.5定格電圧(V)DC10.8ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)木材:65、パイプ:50、軟鋼板:8ストローク幅(mm)14.5