絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(3)
- 18(8)
- 36(3)
- その他(1)
切断能力(mm)パイプ
- 50(2)
- 130(6)
切断能力(mm)木材
- 50(3)
- 120(5)
- 255(1)
ストローク(mm)
- 13(5)
- 29(3)
- 32(4)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 2.5(4)
- 5(6)
- -(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2500(3)
- 2700(1)
- 3000(4)
- 3200(4)
2500・2700・3000・3200
充電時間
- 30分未満(6)
- 30~45分未満(1)
30分未満・30~45分未満
保証期間
- その他(1)
その他
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(1)
- マキタ(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- SHINKO(新興製作所)(3)
- EARTH MAN(2)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- trad(1)
- ムサシ(1)
- DEWALT(1)
- YARD FORCE(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- SK11(1)
- TINOVA(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(3)
18(8)
36(3)
その他(1)

18V 充電式セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
36Vコードレスセーバソー CR36DA
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ストローク(mm)32質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
36V コードレスセーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
コードレスのこぎり
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 4種類のブレード付でいろいろ切れる! ・木工用剪定刃…剪定切り、枝切り ・ナイフ刃…発泡スチロール、カーペット、ダンボール ・金属用薄物ブレード…金属パイプなど ・ジグソーブレード…木材曲線切り ツールレスでラクラクブレード交換 全長が短く重心がハンドルにある為、疲れにくい 先端にLEDライト付付属品蓄電池、充電器、ブレード(木工用剪定刃、ナイフ刃、金属用薄物ブレード、ジグソーブレード)仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)電圧(V)18能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12蓄電池形名BSL1820Mストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~32001充電当たりの作業量木材の切断(2×4材):約40カット
18Vコードレスセーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷低振動でガンガン高速解体! 平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減 オービタル機構搭載により切断スピードアップ 刃先を明るく照らすLEDライト内蔵 回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途解体、設備工事寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク量(mm)29無負荷ストローク数(min-1)0~3000
コードレスセーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カットストローク量(mm)32充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
18V 充電式セーバソー(レシプロソー)
HiKOKI(ハイコーキ)¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
36V コードレスセーバソー 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、。切断効率を大幅に向上。小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい。ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)。オービタル機構。堅牢な筒形ハウジング採用。ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード。2つのツールレス機構。・ツールレスブレード着脱機構。・ツールレスべース調整機構通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様蓄電池電圧(V):36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース・電池カバー蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)
36V 充電式 セーバソー 電池3個付仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥93,980税込¥103,3781台欠品中「軽々と、スピード切断」。軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!。狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ。リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電。ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上。堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い。優れた切断スピード&粘り強さ。高輝度LEDライト搭載。4つの速度モード。逆さ切りでもハイパワー。ツールレスブレード着脱機構搭載。ベース位置調整可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバー仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、機体寸法(全長×高さ×幅)(mm):361×219×87(BSL36A18X装着時)ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19バッテリー電圧(V)36(18)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000蓄電池容量(Ah)2.5(5.0)
HiKOKI コードレスセーバソー(レシプロソー) 36V 電池2個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 使いやすく疲れにくいバランス設計 ブレードの交換はツールレスで簡単! 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様付属品マルチボルト蓄電池×2、充電器、ブレード(薄物金属用/木工用)、ケース仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)質量(kg)1.9(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板12切断能力(mm)パイプ【軟鋼】50切断能力(mm)木材50蓄電池電圧(V)18/36蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~32001充電当たりの作業量2×4材/約120カット、鉄パイプΦ19/約260カット
コードレスセーバソー(充電式レシプロソー)
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー全長(mm)335質量(kg)1.5(BSL1220M装着時)モーター直流マグネットモーターストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200蓄電池電圧(V)10.8ストローク量(mm)無負荷:13充電時間(分)約30最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12蓄電池容量(Ah)2スイッチング方式トリガー式(無段変速)1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
コードレスミニソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応! 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ! 手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル! 暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載! 電池残量警告ランプ搭載! 10.8Vリチウムイオン電池搭載!本体質量(kg)1.2(蓄電池装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×60×207(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板4切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~2700バッテリー電圧(V)10.8ストローク量(mm)13
18V 充電式セーバソー(レシプロソー) 電池2個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!。ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
10.8Vコードレスセーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷ブレード交換がツールレスです。材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチを搭載しています。トラスコ品番256-2101アズワン品番65-1986-10