絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(3)
切断能力(mm)パイプ
  • 120(1)
  • 130(2)
切断能力(mm)木材
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 155(2)
ストローク(mm)
  • 10(3)
  • 32(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2500(2)
  • 4100(3)
2500・4100
充電時間
  • 45~60分未満(2)
45~60分未満
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • マキタ(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • trad(1)
  • ムサシ(1)
  • YARD FORCE(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • SK11(1)
  • TINOVA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(3)
  • 18V充電式のこぎりキット 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式のこぎりキット

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル
    付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100
  • 18V充電式のこぎり 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式のこぎり

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
    用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100
  • 充電式のこぎり(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式のこぎり(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    コンセントがない場所でも使用できるコードレス DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計 再起動防止スイッチ採用
    付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.5切断能力(mm)軟鋼板2.5切断能力(mm)パイプ120(塩ビ)切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木)バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
  • レシプロソー用先端工具 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー用先端工具

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    3日以内出荷
    ●金属の切断に適した解体用のブレードです ●一般のブレードと比較して折れにくく高寿命なので解体作業に適しています
    用途金属の切断適合機種DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ材質バイメタル入数(本)5
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    3日以内出荷
    ●釘や金属の入った木材の解体も出来る解体用のブレードです ●一般のブレードと比較して折れにくく高寿命なので解体作業に適しています
    用途釘や金属の入った木材の解体適合機種DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ材質バイメタル全長(mm)230山数6切断能力(mm)【木材/合板/ALC】10~175、【プラスチック/グラスファイバー】8~50切断対象釘や金属の入った木材など刃渡り(mm)205入数(本)5
  • 18V充電式レシプロソー本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式レシプロソー本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
    付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000
  • 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式レシプロソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
    付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

充電式レシプロソー/セーバーソー