絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 2.5(5)
- 4.2(1)
- 5(4)
- 6(3)
- -(2)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
チャック能力(mm)
- 10(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 25500(1)
最大トルク(N・m)
- 38(1)
38
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1700(1)
1700
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

10.8Vコードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500電圧(V)10.8モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径5.8 ×長さ45(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)その他の機能20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付最大締付トルク(N・m)(剛性体)低速:約38/高速:約17ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0チャック把握範囲(Φmm)最大10穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm) モルタル8クラッチ数(段)20段穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10