絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 14.4(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 10(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 25
- 13(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 28(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 36(2)
- 38(3)
- 40(2)
- 50(2)
- 52(1)
- 89(1)
- 102(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(2)
チャック能力(mm)
- 1~10(2)
1~10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 21000(1)
21000
最大トルク(N・m)
- 40(1)
40
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
- 1400(1)
1300・1400
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
- マキタ(1)
BLACK&DECKER・マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
14.4(1)

充電式震動ドライバドリル
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)2.0穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) 鉄工10チャック能力(mm)1.0~10付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG
GoPak振動ドリルドライバー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥5,798税込¥6,3781台欠品中最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)定格電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリート10チャック能力(mm)1~10本体質量(kg)0.91(充電池除く)付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)商品タイプ本体のみ