絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 16500(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
コード長さ(m)
- 1.3
- 0.15(1)
- 0.3(3)
- 1.5(24)
- 1.7(2)
- 1.8(9)
- 1.9(2)
- 2(32)
- 2.3(2)
- 2.4(2)
- 2.5(99)
- 2.7(10)
- 3(4)
- 3.5(7)
- 3.7(2)
- 4(6)
- 5(13)
- 5.7(2)
- 6(3)
- 7.7(2)
- 8(3)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- ホーザン(1)
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。

ルーターミニ
ホーザン(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に ビット交換で、穴あけ、バリ取り、 切削加工、サビ落としにも 最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。 より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。 スピードコントロール機能付。 回転数は無段階に調整できます。 1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。 別売のビットで多彩に広がる加工用途。仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属付属品専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属トラスコ品番768-0929全長(mm)195タイプハイスピード周波数(Hz)50/60消費電力(W)20定格電圧(V)AC100グリップ径(Φmm)18(最小部)外径(Φmm)29定格時間(分)15標準ビットK-109-10チャック径(Φmm)2.35本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195回転速度16500min-1[r.p.m])変速あり