絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500(1)
  • 7200(1)
  • 7500(1)
  • 12000(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 2000以上(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
電流(A)
  • 5(1)
  • 7(1)
ブランド
  • ニューレジストン
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(38)
  • マキタ(33)
  • 高速電機(富士製砥)(30)
  • PROXXON(プロクソン)(30)
  • 京セラインダストリアルツールズ(27)
  • ミニター(26)
  • E-FORCE(永興電機)(26)
  • エスコ(23)
  • リューター(日本精密機械工作)(23)
  • 永興電機工業(22)
  • サンコー(サンコーミタチ)(19)
  • アルゴファイルジャパン(19)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • 日本電産テクノモータ(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • サンフレックス(10)
  • ミタチ(9)
  • SK(新潟精機)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ ニューレジストン

    電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    【軽い、速い、握りやすい】。本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
    付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
  • 電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用カーボンブラシユニット ニューレジストン

    電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用カーボンブラシユニット

    ニューレジストン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
    トラスコ品番525-8303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気式ミニグラインダ 雷神スリム用切断保護カバー ニューレジストン

    電気式ミニグラインダ 雷神スリム用切断保護カバー

    ニューレジストン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神スリム、雷神スリムII用切断保護カバーです。適合グラインダ:GR-M58(75)RS、GR-M58(75)RS2
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用ハンドル ニューレジストン

    電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用ハンドル

    ニューレジストン
    2,298税込2,528
    1袋
    翌日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
    トラスコ品番525-8304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全グラインダ180標準セット ニューレジストン

    安全グラインダ180標準セット

    ニューレジストン
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    42日以内出荷
    【業界初ワークとの距離を検知し自動停止】。センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)。普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg。優れた防振性。3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)
    セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル全長(mm)328質量(kg)2.6消費電力(W)2000定格電圧(V)三相200コード長さ(m)2.5定格電流(A)7(30分)砥石寸法(mm)180×8×22電源周波数(Hz)50/60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500RoHS指令(10物質対応)対応
研削