絞り込み
電源(V)
  • 200
  • 100/200(2)
  • 1.5~30(1)
  • 3.7(1)
  • 5(1)
  • 7.2(1)
  • 12(3)
  • 14.4(4)
  • 18(21)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 21.6(1)
  • 36(7)
  • 100(410)
  • 100~120(1)
  • 100~240(13)
  • 200~220(2)
  • 230~240(1)
  • その他(3)
消費電力(W)
  • 400~500未満(4)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(7)
  • 1400~1500未満(2)
  • 2000以上(5)
電流(A)
  • 7.5(2)
  • 9.5(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(7)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • REX(レッキス工業)(6)
  • アサダ(1)
  • サンコー(サンコーミタチ)(2)
  • サンワ(電動工具)(1)
  • フナソー(1)
  • マキタ(1)
  • ワイエス工機(1)
  • 大同興業(4)
  • 新ダイワ(1)
  • 日東工器(2)
  • 旭工機(4)
  • 津根精機(1)
  • 谷テック(1)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    握りやすいソフトグリップ採用。
    付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ質量(kg)16タイプワンタッチバイス付電流(A)7.5電源(V)単相200消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)2心・2.3切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603切断角度0°、45°切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
  • ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売) マキタ

    ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    125mm厚ALCを一気に切断!
    付属品ボックスレンチ17仕様マキタ製集じん機に接続できます。全長(mm)550質量(kg)15.5消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])2300コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)125カーボンブラシ呼び番号CB-154刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
  • CMLトップベンダー 大同興業

    CMLトップベンダー

    大同興業
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    翌々日出荷
    鉄・ステンレス・銅・アルミニウム等のパイプを変形なく曲げることができます。
    本体寸法(mm)760×500×1000本体質量(kg)186回転速度(min-1[r.p.m])回転1:1.7/回転2:3.4モーター電圧(V)3相200角度調節マイクロプロセッサー
  • かんたんカットマシン フナソー

    かんたんカットマシン

    フナソー
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    3日以内出荷
    切断に特化したシンプル設計で、あらゆる素材の切断が可能です。(※ダイヤソー使用時)切断時に火花が発生せず、安全に切断作業が可能です。
    用途CFRP、エンプラ、ピーク材、木工、ウレタン、鉄など幅広い切断に。トラスコ品番149-6951幅(mm)810質量(kg)190高さ(mm)1600出力(kW)0.75奥行(mm)560電源(V)三相200テーブル寸法(mm)横500×奥行435切断能力(mm)厚さ200×奥行295鋸刃(mm)5~13
  • ビーバーSAW360SP アサダ

    ビーバーSAW360SP

    アサダ
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    当日出荷
    Φ75~360mmの鉄管・ステンレス管・プラスチック管を高速切断!。単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載。LEDインクジータで切断時の負荷状況がひと目でわかり故障リスクを低減。速度切替スイッチで切断材に合わせて速度を切替可能。
    付属品ショルダーバック、パイプサポート(大1個、小2個)、取扱説明書、工具類(六角棒レンチ5mm1本、2mm1本、スパナ1本)、保護メガネ質量(kg)17.3電源(V)単相200消費電力(W)2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最小時)505×305×285、(最大時)505×305×496切断能力(mm)(外径)Φ75~Φ360、(肉厚)鉄管:20、ステンレス管:10、プラスチック管:39.2※別販売品の集塵ノズル付カバーが必要となります。使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])(低速)1900、(高速)2850
  • 標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤 旭工機

    標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤

    旭工機
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    50日以内出荷
    切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。 切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。 専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。
    付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書ストローク(mm)25出力(W)300奥行(mm)600切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950能力(mm)(中抜き/最大)55駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
  • 標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤 旭工機

    標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤

    旭工機
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    50日以内出荷
    付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)25質量(kg)120出力(W)300奥行(mm)800切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×760×1390傾斜角度(°)0~15(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
  • 標準ベルト張替え式三段変速ワイドテーブル糸鋸盤 旭工機

    標準ベルト張替え式三段変速ワイドテーブル糸鋸盤

    旭工機
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    50日以内出荷
    付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)15質量(kg)133出力(W)300奥行(mm)1000切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×600×1384傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
  • 標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤 旭工機

    標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤

    旭工機
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    50日以内出荷
    付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)15出力(W)300切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
  • ミタチ チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    ミタチ チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
    用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840電源(V)三相200角度(°)【可変】右90~30無負荷回転数(min-1[r.p.m])800外径(Φmm)405定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
  • チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    6日以内出荷
    独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
    用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット質量(kg)220回転数(min-1[r.p.m])800対応材質鉄工用コード長さ(m)5全負荷電流(A)15刃厚(mm)2.8芯数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280電動機3.7kW×4P角度可変右90°~30°(0°~60°)ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2バイス最大口幅(mm)205刃物内径(Φmm)40刃物外径(Φmm)405
  • メタル切断機 高速電機(富士製砥)

    メタル切断機

    高速電機(富士製砥)
    ¥809,800税込¥890,780
    1台
    翌日出荷
    付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5・8・10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)トラスコ品番772-8883質量(kg)約250切断能力(mm)アングル:130×130(90°)、100×100(45°)、チャンネル:150×100(90°)、125×65(45°)機械寸法(mm)700×985×1300刃厚(mm)3(2.5)切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角125×100(90°)、100×100(45°)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])18/22切断角度左右90~45°切断能力(mm)丸棒炭素鋼:Φ80(90°)、Φ65(45°)
  • 強力高速弓鋸切断機(油圧式) 津根精機

    強力高速弓鋸切断機(油圧式)

    津根精機
    ¥3,498,000税込¥3,847,800
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番760-6621質量(kg)650出力(kW)50Hz:1.860HZ:2.6電源(V)三相200テーブル高さ(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1650×990ノコ刃サイズ(mm)500×45×2.25切断能力(mm)鉄工(パイプ)350、(アングル)310×310
  • ハイニブラ SN-800G サンワ(電動工具)

    ハイニブラ SN-800G

    サンワ(電動工具)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6641質量(kg)17.3((コードを除く)電圧(V)(単相) 200消費電力(W)2200下穴径(Φmm)(スタート穴)80以上切断能力(mm)軟鋼板8切断能力(mm)アルミニウム10切り幅(mm)11最小切断半径(mm)250R切断能力(mm)ステンレス6切断速度(m/分)1.6
  • 超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC

    REX(レッキス工業)
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    30日以内出荷
    2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ/超硬カッタ付トラスコ品番852-0414セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)680全高(mm)590無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 超硬カッタ付パイプマシン  90A3ーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン 90A3ーTC

    REX(レッキス工業)
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    30日以内出荷
    自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しています。 夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付きです。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0504全長(mm)705質量(kg)93電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)465全高(mm)505無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 超硬カッター付パイプマシン N100AーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッター付パイプマシン N100AーTC

    REX(レッキス工業)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付です。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業トラスコ品番852-0522セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台全長(mm)873質量(kg)123電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)635全高(mm)558無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3 REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3

    REX(レッキス工業)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    4日以内出荷
    自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0503セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。全長(mm)705質量(kg)93電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)465全高(mm)505無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A

    REX(レッキス工業)
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    4日以内出荷
    2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付きトラスコ品番852-0413セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)680全高(mm)590無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • ネジ転造機 NZTー65A REX(レッキス工業)

    ネジ転造機 NZTー65A

    REX(レッキス工業)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    30日以内出荷
    切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
    用途転造ねじの加工トラスコ品番852-0539セット内容65A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)120電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)635全高(mm)455最大加工能力【ねじ】15A~65A無負荷回転速度(min-1[r.p.m])38/21/11(60hz)
  • ポータブルマルチワーカー 日東工器

    ポータブルマルチワーカー

    日東工器
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途油圧式アングル加工機用ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4
  • マルチワーカー 日東工器

    マルチワーカー

    日東工器
    ¥3,998,000税込¥4,397,800
    1台
    8日以内出荷
    50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
    用途油圧式アングル加工機付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格電流(A)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]本体質量(kg)約800定格出力(kW)2.2タンク油量(L)13.5最大ストローク(mm)34キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最大加圧力(kN[tf])490[50]
  • 高速 メタル切断機 高速電機(富士製砥)

    高速 メタル切断機

    高速電機(富士製砥)
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
    用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。切断角度左右90~45°
  • TMCメタルソー湿式手動切断機 谷テック

    TMCメタルソー湿式手動切断機

    谷テック
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1台
    3日以内出荷
    角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
    用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液幅(mm)650型式手動式電源(V)三相200電源コード(m)4切断角度左45°、90°
  • 大同 プリマック370切断機 低床型 大同興業

    大同 プリマック370切断機 低床型

    大同興業
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
    用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5409型式低床型質量(kg)280出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1380切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
  • 大同 プリマック370切断機 高床型 大同興業

    大同 プリマック370切断機 高床型

    大同興業
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
    用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5395型式標準型質量(kg)325出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1750切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
  • エルコリーナ メディベンダー MB42P 大同興業

    エルコリーナ メディベンダー MB42P

    大同興業
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
    トラスコ品番461-5387質量(kg)59出力(W)1100電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t曲げ能力(鉄筋)(mm)30
  • 標準型強力帯鋸盤インバータ ワイエス工機

    標準型強力帯鋸盤インバータ

    ワイエス工機
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
    用途薄物から厚物までの切断に。仕様インバーター変速機構トラスコ品番467-6424質量(kg)200出力(W)750電圧(V)三相200定格電圧(V)単相200(溶接機)テーブル寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550電源コード(m)1.8テーブル傾斜なし定格電力(VA)2k(溶接機)ノコ刃周速(m/min)25~115切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300
  • 切断機ライトカッター 新ダイワ

    切断機ライトカッター

    新ダイワ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60電源(V)三相200消費電力(W)50Hz/2900、60Hz/2800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)925×299×498コード長さ(m)5最大切断サイズ(角90°)(mm)150×100最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)145砥石寸法(Φmm)外径405砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/2400電流(A)(50/60Hz)12/10砥石周速度(m/min)2550/3050(50/60Hz)
切断/曲げ