絞り込み
電源(V)
- 100(2)
電流(A)
- 20
- 2(5)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.2(7)
- 4.4(3)
- 4.8(4)
- 5.3(3)
- 5.8(3)
- 6.3(3)
- 7(3)
- 7.5(11)
- 7.6(3)
- 10.5(8)
- 11(45)
- 11.6(3)
- 12(26)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(37)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 5(1)
消費電力(W)
- 1500~2000未満(2)
ブランド
- DIAMOND(2)

電動油圧式45度カッター
DIAMOND¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷本体を傾けるだけで45度カットができます。鉄筋ならD22、全ネジボルトならM22まで切断可能です。二重絶縁です。用途耐震補強の現場切断能力(mm)SD345 D22トラスコ品番102-6501セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル(VG32相当) 専用スチールケース質量(kg)22消費電力(W)1900定格電流(A)20入力電圧(V)AC100切断速度(秒)3.5
鉄筋45°カッター
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下電源(V)単相100電流(A)20消費電力(W)1900コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3.5質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)