絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
電流(A)
  • 3.2
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
  • 4(4)
  • 4.2(6)
  • 4.3(3)
  • 4.4(3)
  • 4.8(4)
  • 5.3(3)
  • 5.8(3)
  • 6.3(3)
  • 7(3)
  • 7.5(11)
  • 10.5(9)
  • 11(45)
  • 11.6(3)
  • 12(27)
  • 13(3)
  • 14(10)
  • 15(37)
コード長さ(m)
  • 2(1)
ブランド
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工用バンドソー SK11

    木工用バンドソー

    SK11
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
    用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
切断/曲げ