絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
電流(A)
  • 4.7
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
  • 4(4)
  • 4.2(6)
  • 4.3(3)
  • 4.4(3)
  • 4.8(4)
  • 5.3(3)
  • 5.8(3)
  • 6.3(3)
  • 7(3)
  • 7.5(11)
  • 10.5(9)
  • 11(45)
  • 11.6(3)
  • 12(27)
  • 13(3)
  • 14(10)
  • 15(37)
コード長さ(m)
  • 2(2)
ブランド
  • マキタ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグソー マキタ

    ジグソー

    マキタ(22件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
    付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.9電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100
  • カンナ 京セラインダストリアルツールズ

    カンナ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます
    用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3電流(A)4.7電源(V)単相 100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])16000コード長さ(m)2型番ML-83S最大切削深さ(mm)1電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
切断/曲げ