絞り込み
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 400~500未満(2)
電流(A)
- 4.7
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 2(5)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.2(6)
- 5.3(3)
- 5.8(3)
- 6.3(3)
- 7.5(11)
- 7.6(3)
- 9.5(3)
- 10.5(4)
- 10.6(2)
- 11(39)
- 12(21)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(29)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(2)
ブランド
- マキタ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)

ジグソー
マキタ(22件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.9電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100
カンナ
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3電流(A)4.7電源(V)単相 100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])16000コード長さ(m)2型番ML-83S最大切削深さ(mm)1電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000