絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 600~700未満(2)
電流(A)
  • 6.2
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
  • 4(4)
  • 4.2(6)
  • 4.3(3)
  • 4.4(3)
  • 4.8(4)
  • 5.3(3)
  • 5.8(3)
  • 6.3(3)
  • 7(3)
  • 7.5(11)
  • 10.5(9)
  • 11(45)
  • 11.6(3)
  • 12(27)
  • 13(3)
  • 14(10)
  • 15(37)
コード長さ(m)
  • 1.8(2)
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップソー切断機 SHINKO(新興製作所)

    チップソー切断機

    SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
    付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
  • 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    卓上丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
    用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
切断/曲げ