絞り込み
電源(V)
- 100(3)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 7
- 0.7(2)
- 2(5)
- 3(3)
- 4(4)
- 4.2(6)
- 4.3(3)
- 4.8(3)
- 5.3(3)
- 5.8(3)
- 7.5(11)
- 7.6(3)
- 9.5(3)
- 10.5(9)
- 11(44)
- 11.6(3)
- 12(25)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(37)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2.5(2)
- 5(1)
ブランド
- 新ダイワ(1)
- マキタ(1)
- オグラ(1)

ハンディタイプバンドソー
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷既設材切断に便利なハンディタイプ。付属品ノコ刃(NF18山/インチ)トラスコ品番290-2010電流(A)7.0電源(V)単相 100コード長さ(m)2.5本体質量(kg)6.5定格出力(W)650外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55ノコ刃長さ(mm)1140
電動油圧式鉄筋カッター
オグラ¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース仕様出力荷重52kNトラスコ品番395-3149質量(kg)7.3電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710コード長さ(m)5定格電流(A)7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13切断時間(秒)1.2(D13切断時)
80ミリ 防じんカッタ
マキタ¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷コンクリートの筋付け、新建材の切断に!。直角切断専用。付属品ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ19(781010-3)仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)205質量(kg)2.7電流(A)7電源(V)単相100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(90°時)20(切り込み深さ一定)カーボンブラシ呼び番号124刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)80