絞り込み
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 700~800未満(2)
電流(A)
- 7.3
- 2(5)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.2(6)
- 4.3(3)
- 4.4(3)
- 4.8(4)
- 5.3(3)
- 5.8(3)
- 6.3(3)
- 7(3)
- 7.5(11)
- 10.5(9)
- 11(45)
- 11.6(3)
- 12(27)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(37)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 3(1)
ブランド
- 大見工業(1)
- マキタ(1)

安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター
大見工業¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業仕様【標準消費電力料金】18.9円/hトラスコ品番858-1802セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)幅(mm)425全長(mm)430質量(kg)16高さ(mm)545電源(V)AC100消費電力(W)700切断能力100~300A無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7.3電源コード(m)3