絞り込み
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 800~900未満(2)
電流(A)
- 8.3
- 2(5)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.2(6)
- 4.3(3)
- 4.4(3)
- 4.8(4)
- 5.3(3)
- 5.8(3)
- 6.3(3)
- 7(3)
- 7.5(11)
- 10.5(9)
- 11(45)
- 11.6(3)
- 12(27)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(37)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(2)
ブランド
- EARTH MAN(1)
- trad(1)

チップソー切断機 180mm
EARTH MAN(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60
卓上丸鋸
trad¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2タイプDIY用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.6刃厚(mm)1.4絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45