絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 7.5(1)
- 10.5(1)
コード長さ(m)
- 2.3
- 0.5(2)
- 0.7(3)
- 1.1(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.6(9)
- 1.8(18)
- 2(55)
- 2.1(1)
- 2.4(3)
- 2.5(76)
- 2.7(3)
- 3(34)
- 3.5(2)
- 4(9)
- 4.7(2)
- 5(86)
- 8(3)
- 10(1)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- アサダ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)

高速切断機
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷握りやすいソフトグリップ採用。付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ質量(kg)16タイプワンタッチバイス付電流(A)7.5電源(V)単相200消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)2心・2.3切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603切断角度0°、45°切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
ポータブルバンドソー
MEIHO(ワキタ)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140
タイガーソー130V
アサダ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能用途鉄管・既設管の切断に。付属品のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース質量(kg)3.8電源(V)100切断能力(mm)鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20モーター直流整流子モータ 12A/1,100W電源コード(m)2.3ストローク長(mm)29ストローク数(min-1)0~2700寸法(長さ×幅×高さ)(mm)495×90×170