絞り込み
電源(V)
- 200(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 7.5(1)
コード長さ(m)
- 2.3
- 0.5(1)
- 0.7(3)
- 1.1(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.6(9)
- 1.8(15)
- 2(49)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.4(3)
- 2.5(63)
- 2.6(1)
- 3(21)
- 3.5(2)
- 4(5)
- 5(71)
- 8(3)
- 10(1)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)

高速切断機
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷握りやすいソフトグリップ採用。付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ質量(kg)16タイプワンタッチバイス付電流(A)7.5電源(V)単相200消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)2心・2.3切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603切断角度0°、45°切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100