絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 4.2(2)
コード長さ(m)
  • 2.4
  • 0.5(1)
  • 0.7(3)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(9)
  • 1.8(15)
  • 2(49)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(63)
  • 2.6(1)
  • 3(21)
  • 3.5(2)
  • 4(5)
  • 5(71)
  • 8(3)
  • 10(1)
ブランド
  • サンワ(電動工具)(2)
  • パオック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動カンナ パオック

    自動カンナ

    パオック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌日出荷
    木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
    用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150送材速度(m/min)7.6
  • ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)

    ハイカッタ S-1SP2

    サンワ(電動工具)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
    仕様スピードコントロール付トラスコ品番309-0124質量(kg)2電圧(V)100 50/60 Hz消費電力(W)400コード長さ(m)2.4定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切り幅(mm)0最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)7.5
  • エースカッター サンワ(電動工具)

    エースカッター

    サンワ(電動工具)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    当日出荷
    ・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
    トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9
切断/曲げ