絞り込み
電源(V)
- 100(3)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 1100~1200未満(1)
- 1500~2000未満(1)
コード長さ(m)
- 2.7
- 0.5(2)
- 0.7(3)
- 1.1(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.6(9)
- 1.8(18)
- 2(54)
- 2.3(3)
- 2.4(3)
- 2.5(82)
- 3(35)
- 3.5(2)
- 4(9)
- 4.5(2)
- 4.7(2)
- 5(90)
- 8(3)
- 10(1)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- アサダ(3)

ビーバー50G
アサダ¥329,800~税込¥362,780~1台3日以内出荷操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶材質アルミ、鋼材電源(V)100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])38ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)電源コード(m)2.7
水道・ガス管ねじ切機 ビーバー80
アサダ¥469,800~税込¥516,780~1台3日以内出荷質量(kg)74電源(V)AC100消費電力(W)1700コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])33ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
バンドソービーバー6F (平バイス)
アサダ¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。付属品14山ハイス(コバルト入)×1本トラスコ品番258-8595質量(kg)47電源(V)100消費電力(W)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415対応材質鉄工コード長さ(m)2.7バイス方式平バイス切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75切断角度90、45切断能力(mm)H鋼(90°)150×125切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75