絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 2.9
- 0.5(2)
- 0.7(3)
- 1.1(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.6(9)
- 1.8(18)
- 2(55)
- 2.1(1)
- 2.3(3)
- 2.4(3)
- 2.5(80)
- 2.7(3)
- 3(34)
- 3.5(2)
- 4(9)
- 4.7(2)
- 5(86)
- 8(3)
- 10(1)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)

アングルマスター2(本体)
IKURATOOLS(育良精機)¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ仕様最大加圧kN[t]:275[28]トラスコ品番455-7484質量(kg)100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.9定格電流(A)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725出力(kN)275ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)