絞り込み
電源(V)
  • 100(82)
  • 200(7)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(6)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1100未満(33)
  • 1100~1200未満(14)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1300~1400未満(8)
  • 1400~1500未満(12)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000以上(3)
保証期間
  • 1年間(7)
電流(A)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 7(1)
  • 7.5(5)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 10.5(3)
  • 11(24)
  • 12(17)
  • 12.5(1)
  • 13(2)
  • 14(8)
  • 15(11)
  • 20(1)
コード長さ(m)
  • 5
  • 0.5(2)
  • 0.7(3)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(9)
  • 1.8(18)
  • 2(54)
  • 2.3(3)
  • 2.4(3)
  • 2.5(82)
  • 2.7(3)
  • 3(35)
  • 3.5(2)
  • 4(9)
  • 4.5(2)
  • 4.7(2)
  • 8(3)
  • 10(1)
ブランド
  • DIAMOND(5)
  • EARTH MAN(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • エスコ(2)
  • オグラ(7)
  • サンコー(サンコーミタチ)(3)
  • ダイア(2)
  • マキタ(45)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • 新ダイワ(5)
  • 日東工器(1)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
DIAMOND・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・エスコ・オグラ・サンコー(サンコーミタチ)・ダイア・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・新ダイワ・日東工器・高速電機(富士製砥)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 355ミリ切断機 マキタ

    355ミリ切断機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    パワフルで粘り強い切断力。
    付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)質量(kg)16.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620カーボンブラシ呼び番号203刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)355切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100
  • 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ アルミベース ブレーキ付

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
    消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)288質量(kg)3.2電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)273質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • 190ミリチップソー切断機 マキタ

    190ミリチップソー切断機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
    用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付トラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
  • 防塵カッター 新ダイワ

    防塵カッター

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
    付属品鉄工用チップソートラスコ品番359-7202質量(kg)4.3電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質鉄工用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm質量(kg)約2.7周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)705本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
  • 小型レシプロソー ARJK120 京セラインダストリアルツールズ

    小型レシプロソー ARJK120

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    欠品中
    設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
    付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm種別ケースなし質量(kg)1.2電流(A)3電源(V)100消費電力(W)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103コード長さ(m)5定格電流(A)3切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~5000保証期間1年ストローク量(mm)10
  • 1.6ミリストレートシャー マキタ

    1.6ミリストレートシャー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
    付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ仕様二重絶縁全長(mm)362質量(kg)1.4電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4500カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250振動3軸合成値(m/s2)9.5
  • 丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板製ベース、集じん機接続可能
    電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500対応材質木工用コード長さ(m)2心・5仕様・用途集じん機接続可取付穴径(Φmm)20材質(ベース)鉄板
  • 205ミリ カッタ マキタ

    205ミリ カッタ

    マキタ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    1430W で高能率切断!
    仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)370質量(kg)7.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)70カーボンブラシ呼び番号154刃物内径(Φmm)25(25.4も可)刃物外径(Φmm)205
  • チップソーカッタ マキタ

    チップソーカッタ

    マキタ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
    付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規仕様二重絶縁・ブレーキ付トラスコ品番422-7387質量(kg)4.5電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(90°時)63カーボンブラシ呼び番号322
  • 304ミリ 自動カンナ(替刃式) マキタ

    304ミリ 自動カンナ(替刃式)

    マキタ
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    3日以内出荷
    304mm可搬型自動カンナ
    用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
  • 小型ミゾキリ マキタ

    小型ミゾキリ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
    付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)270質量(kg)4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)カーボンブラシ呼び番号322
  • チップソー切断機 マキタ

    チップソー切断機

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
    付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)その他軟鋼材用チップソー付トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm質量(kg)約3.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌日出荷
    難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
    付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
  • 165ミリ電子マルノコ マキタ

    165ミリ電子マルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 185ミリ 防じんマルノコ マキタ

    185ミリ 防じんマルノコ

    マキタ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    45°傾斜可能
    仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様全長(mm)334質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4300コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(25)ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61仕様・用途集じん機接続可カーボンブラシ呼び番号251
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
    付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード仕様二重絶縁質量(kg)5.8電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)580本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16切断時間(秒)2.5(D16切断時)
  • 190ミリスライドマルノコ マキタ

    190ミリスライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    欠品中
    対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
    用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に質量(kg)1.4(コード除く)消費電力(W)320切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4モーター単相直巻整流子モーター全負荷電流(A)3.4寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68使用電源単相交流50/60Hz 電圧100Vコード2心・5mストローク数(min-1[回/分])(最大)5500ストローク量(mm)10
  • 165mm電子造作用精密マルノコ マキタ

    165mm電子造作用精密マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
  • MC180A 防塵カッター 二重絶縁 サンコー(サンコーミタチ)

    MC180A 防塵カッター 二重絶縁

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3電圧(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])4300対応材質鉄工用コード長さ(m)5定格電流(A)14最大切込深さ(mm)60芯数2刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)180
  • 125ミリマルノコ マキタ

    125ミリマルノコ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
    付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース幅(mm)219全長(mm)257質量(kg)2.2高さ(mm)211電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])5600コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
    付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4200対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
    電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4500対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)216外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
    付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
    付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
  • チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
    付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12切断能力(mm)L鋼60×60
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)5
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D38対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    質量(kg)9.2(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050適合チップソー:ZC1002_Hモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)509×211×209(取手除く)コード2芯キャプタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)5切断能力(mm)鉄筋D19~D38切断時間(秒)【SD345】6(D19)、8(D22)、10(D25)、13(D29)、15(D32)、18(D35)、20(D38)【SD490】8(D19)、10(D22)、12(D25)、16(D29)、19(D32)、23(D35)、25(D38)
  • 165mm 深切り丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    165mm 深切り丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌々日出荷
    集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
    電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2心・5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライトつき取付穴径(Φmm)20材質(ベース)アルミノコ刃直径(mm)165
  • 255ミリ マルノコ盤 マキタ

    255ミリ マルノコ盤

    マキタ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    255mmマルノコ盤
    用途型枠コンパネの切断に質量(kg)40電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)5刃物内径(mm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255切り込み深さ(mm)92
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
    仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
  • 165mm電子マルノコ マキタ

    165mm電子マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
  • 鉄筋カッタ マキタ

    鉄筋カッタ

    マキタ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
    付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース仕様二重絶縁質量(kg)8電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251切断時間(秒)1.5切断能力(mm)鉄工3~16
  • 190ミリスライドマルノコ マキタ

    190ミリスライドマルノコ

    マキタ
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    3日以内出荷
    最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
    付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能トラスコ品番494-0423質量(kg)12.4対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    3日以内出荷
    「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)293質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
切断/曲げ