絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(1)
電流(A)
  • 8(1)
コード長さ(m)
  • 2(2)
ブランド
  • WIZ'A
  • マキタ(107)
  • 本多電子(35)
  • REX(レッキス工業)(33)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(32)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • アサダ(21)
  • オグラ(21)
  • ホーザン(17)
  • DIAMOND(17)
  • EARTH MAN(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • SK11(13)
  • エスコ(12)
  • PROXXON(プロクソン)(12)
  • パオック(12)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • 日東工器(8)
  • goot(太洋電機産業)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーバーソー WIZ'A

    セーバーソー

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途粗大ごみの解体に仕様市販のセーバーソーブレードを取り付けられるハンドル、付属のビットを取り付ければドライバーとして使用可能、ストッパーを押せばハンドルの曲げ伸ばしが可能セット内容ハンドル×1、60mm延長バー×1、25mmビット×7、ブレード×3、アダプター×1材質延長バー、アダプター:炭素鋼レッド/ブラックブレード長さ(mm)約150ブレード種類:木工用、金属用、石膏ボード用ビット種類:T15、T20、SL5、SL6、PH1、PH2、S1
  • 電気丸ノコ WIZ'A

    電気丸ノコ

    WIZ'A
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途木材や建材の切断に付属品ノコ刃(147×2.4×20mm×40P)/T型定規/六角棒レンチ(ノコ刃交換用)/集塵用ジョイントアダプター(内径32mm)仕様二重絶縁構造材質本体:樹脂サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2定格電流(A)8定格消費電力(W)800最大切込深さ(mm)(90°)約48 (45°)約32ノコ刃サイズ(mm)(外径×厚さ×内径×刃数)147×2.4×20×40P定格時間(分)30
  • オービタルジグソー WIZ'A

    オービタルジグソー

    WIZ'A
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに材質本体:ナイロン(プラスチック箇所)サンドベージュ定格電圧AC100V消費電力480W電源コード(m)約2周波数50Hz・60Hz機能オービタル:三段階ストローク数(min-1[回/分])800~3000替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用切断能力(mm)木工最大65切断能力(mm)鉄工最大6
  • 電気ノコギリ WIZ'A

    電気ノコギリ

    WIZ'A
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマーサンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
切断/曲げ