絞り込み
電源(V)
- 100(7)
電流(A)
- 2(2)
- 11(2)
コード長さ(m)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(2)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
ブランド
- エスコ
- マキタ(107)
- 本多電子(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(30)
- REX(レッキス工業)(30)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- アサダ(21)
- オグラ(21)
- ホーザン(17)
- DIAMOND(17)
- EARTH MAN(16)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- SK11(13)
- パオック(12)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- 日東工器(8)
- goot(太洋電機産業)(8)
- ブランドをもっと見る

電気のこぎり
エスコ¥14,100税込¥15,5101台翌日出荷付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
バンドソー(チェーン式)
エスコ¥181,000税込¥199,1001台翌日出荷付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
バンドソー(平板式/軽量)
エスコ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275電源AC100V・260Wコード長さ(m)3バイス方式平バイス鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40サイズ(mm)480×310×230(H)
電気のこぎりセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット(1台)翌日出荷付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10![[充電式]セーバーソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274306-251027-02.jpg)
[充電式]セーバーソー
エスコ¥25,100税込¥27,6101台翌日出荷市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。仕様バッテリー付質量(kg)2(充電池含)連続使用時間約20分(無負荷時)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5充電時間(分)約60ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20![[充電式]セーバーソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274315-260624-02.jpg)
[充電式]セーバーソー
エスコ¥14,300税込¥15,7301台翌日出荷市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。バッテリー・充電器は別売です。仕様本体のみ質量(kg)1.6(本体のみ)連続使用時間約20分(無負荷時)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20![[充電式]セーバーソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274297-251027-02.jpg)
[充電式]セーバーソー
エスコ¥14,400税込¥15,8401台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。質量(kg)1.3能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mmバッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)70ストローク数(spm)0~2,700サイズ(mm)150×70×320(H)ストローク長(mm)20
電動丸鋸セット
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット翌日出荷付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)、替カーボンブラシEA813RA-14、収納ケース、中皿用仕切り板各1個付
電気丸鋸
エスコ¥26,100税込¥28,7101個4日以内出荷エスコ品番EA851AF-2質量(kg)3.6電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(90°時)68/(45°時)46
電動丸鋸
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷エスコ品番EA851EB-2質量(kg)3.4電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38








![[充電式]セーバーソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274306-251027-02.jpg)
![[充電式]セーバーソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274315-260624-02.jpg)
![[充電式]セーバーソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274297-251027-02.jpg)