絞り込み
電源(V)
- 100(4)
電流(A)
- 14(1)
- 15(3)
コード長さ(m)
- 3.5(2)
- 5(1)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
- 1400~1500未満(3)
ブランド
- サンコー(サンコーミタチ)
- マキタ(107)
- 本多電子(35)
- REX(レッキス工業)(34)
- HiKOKI(ハイコーキ)(33)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- アサダ(21)
- オグラ(21)
- ホーザン(17)
- DIAMOND(17)
- EARTH MAN(16)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- SK11(13)
- エスコ(12)
- パオック(12)
- PROXXON(プロクソン)(11)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- 日東工器(8)
- goot(太洋電機産業)(8)
- ブランドをもっと見る

高速チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)Φ54切断能力(mm) 角(45°)40×40切断能力(mm) 丸(45°)Φ40切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
高速切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355トラスコ品番491-6875質量(kg)15電圧(V)単相100消費電力(W)1440回転数(min-1[r.p.m])3800定格電流(A)15.0最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70バイス最大口幅(mm)185
MC180A 防塵カッター 二重絶縁
サンコー(サンコーミタチ)¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3電圧(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])4300対応材質鉄工用コード長さ(m)5定格電流(A)14最大切込深さ(mm)60芯数2刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)180
チップソーマルチ切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷付属品純正チップソー(BS355T72)・メガネレンチ17mm・T型レンチ17mm・補助バイス・スパナ17mm質量(kg)17.8穴径(Φmm)25.4消費電力(W)1440最大開き(mm)バイス:180コード長さ(m)2芯 3.5モータータイプ単相直巻整流子モータ無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:1700/中速:2700/高速:3600(3段変速)外径(Φmm)305定格電流(A)15電圧(V)(50/60Hz)100刃厚(mm)4最大切断寸法(mm)【90°】バイス標準位置:○パイプ Φ120、□パイプ 115×100/バイス中間位置:□パイプ 140×90/バイス奥位置:□パイプ 175×75 アングル 120×120【45°】バイス標準位置:○パイプ Φ65 □パイプ 65×65 アングル 45×45最高使用周速度(m/s)58
チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)トラスコ品番836-3326寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4質量(kg)15.5定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570バイス 幅(mm)(広がり幅)185