絞り込み
電源(V)
- 100(4)
- 200(2)
電流(A)
- 14(1)
- 15(4)
コード長さ(m)
- 3.5(2)
- 5(3)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
- 1400~1500未満(3)
- 2000以上(2)
ブランド
- サンコー(サンコーミタチ)
- マキタ(107)
- アサダ(54)
- REX(レッキス工業)(45)
- 本多電子(38)
- エスコ(37)
- HiKOKI(ハイコーキ)(34)
- DIAMOND(33)
- 京セラインダストリアルツールズ(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(26)
- オグラ(26)
- 新ダイワ(24)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- ホーザン(17)
- EARTH MAN(16)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- パオック(14)
- SK11(13)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- サンワ(電動工具)(9)
- ブランドをもっと見る

高速チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)Φ54切断能力(mm) 角(45°)40×40切断能力(mm) 丸(45°)Φ40切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
高速切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。回転数(min-1[r.p.m])3800電圧(V)単相100定格電流(A)15.0消費電力(W)1440バイス最大口幅(mm)185付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175質量(kg)15トラスコ品番491-6875
チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)トラスコ品番836-3326寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4質量(kg)15.5定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570バイス 幅(mm)(広がり幅)185
チップソーマルチ切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷付属品純正チップソー(BS355T72)・メガネレンチ17mm・T型レンチ17mm・補助バイス・スパナ17mm質量(kg)17.8穴径(Φmm)25.4消費電力(W)1440最大開き(mm)バイス:180コード長さ(m)2芯 3.5モータータイプ単相直巻整流子モータ無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:1700/中速:2700/高速:3600(3段変速)外径(Φmm)305定格電流(A)15電圧(V)(50/60Hz)100刃厚(mm)4最大切断寸法(mm)【90°】バイス標準位置:○パイプ Φ120、□パイプ 115×100/バイス中間位置:□パイプ 140×90/バイス奥位置:□パイプ 175×75 アングル 120×120【45°】バイス標準位置:○パイプ Φ65 □パイプ 65×65 アングル 45×45最高使用周速度(m/s)58
ミタチ チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管電源(V)三相200定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])800トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840角度(°)【可変】右90~30外径(Φmm)405消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥1,098,000税込¥1,207,8001台6日以内出荷独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工刃物外径(Φmm)405刃物内径(Φmm)40対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])800全負荷電流(A)15コード長さ(m)5芯数4バイス最大口幅(mm)205ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2電動機3.7kW×4P本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット角度可変右90°~30°(0°~60°)刃厚(mm)2.8質量(kg)220
MC180A 防塵カッター 二重絶縁
サンコー(サンコーミタチ)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷刃物外径(Φmm)180刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)60対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])4300電圧(V)単相100定格電流(A)14消費電力(W)1300コード長さ(m)5芯数2トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3