絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 4(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 170(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
電流(A)
  • 0.35
  • 0.8(3)
  • 2.5(5)
  • 2.9(3)
  • 3.5(3)
  • 3.8(4)
  • 4.2(3)
  • 4.7(4)
  • 5(9)
  • 5.3(6)
  • 5.5(6)
  • 6.5(6)
  • 7(13)
  • 7.5(9)
  • 7.6(4)
  • 9(9)
  • 10.5(3)
  • 11(7)
  • 13.5(3)
  • 14(11)
  • 15(8)
コード長さ(m)
  • 1(2)
1
ブランド
  • EARTH MAN(2)
EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100Vミニドライバー20A EARTH MAN

    AC100Vミニドライバー20A

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
    用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])約170電源(V)AC100電流(A)0.35定格消費電力(W)25コード長さ(m)約1穴あけ能力(mm) 木工最大4最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38周波数(Hz)50/60質量(kg)約0.43セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20
  • AC100Vミニドライバー10A EARTH MAN

    AC100Vミニドライバー10A

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
    用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
締付/穴あけ(電動工具)