絞り込み
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
電流(A)
- 3.2
- 0.8(3)
- 2.5(5)
- 2.9(3)
- 3.8(4)
- 4.2(3)
- 4.7(4)
- 4.8(3)
- 5(10)
- 5.3(6)
- 5.5(6)
- 6.5(6)
- 7(12)
- 7.5(9)
- 7.6(4)
- 9(11)
- 10.5(3)
- 11(7)
- 13.5(3)
- 14(11)
- 15(7)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2.4(1)
ブランド
- SK11(1)
- 日東工器(1)
SK11・日東工器

卓上ボール盤
SK11(17件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。用途金属、木材の穴あけ作業。寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5電流(A)3.2/3.3電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー
日東工器¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷本体と油圧ポンプを一体化用途携帯式電動油圧パンチャ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大奥行(mm)25最大出力(kN)114(11.6tf)キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)穴あけ時間(秒)4(片道)