絞り込み
電源(V)
- 100(3)
- 200(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
- 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 15(1)
- 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 650(1)
- 1400(1)
- 2600(1)
- 3200(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 700~800未満(1)
- 1000~1100未満(1)
電流(A)
- 3.8
- 0.8(3)
- 2.5(5)
- 2.9(3)
- 3.5(3)
- 4.2(3)
- 4.7(5)
- 5(9)
- 5.3(6)
- 5.5(6)
- 6.5(6)
- 7(13)
- 7.5(10)
- 7.6(4)
- 9(10)
- 10.5(3)
- 11(7)
- 13.5(3)
- 14(11)
- 15(8)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 1.75(1)
- 2.5(3)
1.75・2.5
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ

卓上ボール盤
マキタ(10件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24チャック能力(mm)2~13錐の最大送り(mm)52テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)104×165電源(V)単相100電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)定格出力(kW)0.25コード長さ(m)1.75チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208全高(mm)580付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷サイドハンドル取付け位置が選択可能。ハイパワー720Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)質量(kg)3電流(A)3.8電圧(V)単相200消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
ユニドリル
マキタ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ドリル、スクリュードライバの1台2役!穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)360コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)1.6長さ(mm)250
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷業界初※1「クラス最小・最軽量」※2「堅牢・高耐久」を実現 ※1:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(インパクトレンチ) ※2:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(22/25mm クラスインパクトレンチ) メンテナンスフリー 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63.2]打撃数(min-1[回/分])2000差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22電源(V)単相交流・100電流(A)3.8消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.5(コード除く)振動3軸合成値(m/s2)15.2(EN60745-2-2規格に基づき測定)付属品ケース・サイドハンドル・六角ソケット(リング・ピン付)本体寸法(全長×高さ)(mm)280×261保証期間2年