絞り込み
電源(V)
  • 18(1)
  • 25.2(1)
  • 36(4)
  • 100(49)
  • 200(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13
  • 2(1)
  • 5(4)
  • 6.5(3)
  • 8(4)
  • 10(10)
  • 16(1)
  • 53(1)
  • その他(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 27(1)
  • 30(17)
  • 32(17)
  • 36(6)
  • 38(2)
  • 40(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~840(2)
  • 0~1130(1)
  • 600(3)
  • 650(2)
  • 900(3)
  • 920(2)
  • 1050(1)
  • 1100(7)
  • 1200(8)
  • 1300(4)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 2000(1)
  • 2100(1)
  • 2600(3)
  • 2700(1)
  • 2800(2)
  • 2900(5)
  • 3000(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(5)
  • 700~800未満(15)
  • 800~900未満(22)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1100未満(2)
電流(A)
  • 3.8(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 5.8(1)
  • 6.2(1)
  • 6.3(1)
  • 6.7(1)
  • 7(1)
  • 7.2(1)
  • 7.4(1)
  • 7.5(5)
  • 7.6(4)
  • 7.7(1)
  • 7.9(1)
  • 8.4(3)
  • 8.6(2)
  • 8.8(2)
  • 8.9(2)
  • 9(9)
  • 12(2)
3.8・4.5・5・5.8・6.2・6.3・6.7・7・7.2・7.4・7.5・7.6・7.7・7.9・8.4・8.6・8.8・8.9・9・12
コード長さ(m)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 2.5(18)
  • 2.8(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(24)
1.8・2・2.5・2.8・4・4.5・5
保証期間
  • 1年間(4)
1年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(21)
  • マキタ(21)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • BLACK&DECKER(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・BOSCH(ボッシュ)・京セラインダストリアルツールズ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・BLACK&DECKER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
    用途穴あけ専用穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7質量(kg)2.4本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209
  • ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズ

    ドリル AD1300VR

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
    仕様二重絶縁構造、無段変速機構付属品チャックハンドル、補助ハンドル長さ(mm)352幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)153電流(A)6.7電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号608GY1保証期間1年
  • 電気ドリル BOSCH(ボッシュ)

    電気ドリル

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
    用途鉄・木材等への穴あけ電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5セット内容本体、チャックハンドルカーボンブラシ呼び番号2609160125
  • 振動ドリル マキタ

    振動ドリル

    マキタ(10件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~48000回転数(min-1[r.p.m])0~3200電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)701コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75全長(mm)296付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース質量(kg)1.9
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1300電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキー質量(kg)2.6トラスコ品番422-7433長さ(mm)346
  • 18ミリハンマドリル マキタ

    18ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
    電源(V)単相100消費電力(W)470電流(A)5.0回転数(min-1[r.p.m])0~2100穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~4800穴あけ能力(mm) 木工24長さ(mm)285幅(mm)75質量(kg)1.8高さ(mm)208穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
  • 26ミリハンマドリル マキタ

    26ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)8.4消費電力(W)800コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7長さ(mm)361幅(mm)77高さ(mm)209
  • 低速用電気ドリル マキタ

    低速用電気ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    高トルクで重穿孔も余裕でこなす! キリの抜き取りがラクな逆転付!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])0~600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)2.6長さ(mm)358
  • 無段変速ドリル マキタ

    無段変速ドリル

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    抜群の耐久性&ハイパワー710W!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])0~600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)2.2長さ(mm)304
  • 電気ドリル 鉄工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 鉄工用

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.2~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.7取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2596
  • ハンマードリル SDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル SDSプラスシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
    用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
  • 振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(28件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
    用途コンクリート・金属・木材の穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30打撃数(min-1[回/分])0~49600チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900電源(V)単相100全負荷電流(A)7.5消費電力(W)720コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート18質量(kg)1.7(コードを除く)付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)チャック能力(mm)2~13打撃数(min-1[回/分])0~44800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ質量(kg)1.8トラスコ品番422-7719
  • 振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25無負荷打撃数(min-1)0~46400チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100全負荷電流(A)5.6消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート16仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケースアズワン品番65-0294-50
  • 13ミリドリル マキタ

    13ミリドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    強力850W!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1300電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)2.6長さ(mm)346
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    低速域で粘りのあるフィードバック制御付 ダイヤル式無段変速機構付
    チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5
  • 26ミリ ハンマドリル マキタ

    26ミリ ハンマドリル

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。
    用途製品写真のビットは別販売となります。付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800打撃数(min-1[回/分])4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26回転数(min-1[回/分])1500穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • 13ミリ2スピードドリル マキタ

    13ミリ2スピードドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
    穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)質量(kg)2.2長さ(mm)347
  • 28ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    28ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    クラス最速※穴あけスピードの28mm充電式ハンマドリル登場。ハイスピード穴あけにより、作業効率がアップ。さらに、集じんシステム搭載時もコンパクト・軽量で、優れた取り回し性も両立。※28mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャンク)において。2025年11月現在、メーカー調べ。◆能率アップで高速穴あけ、スピード約30%アップ※。※メーカー従来機比。超硬ドリルΦ16/深さ60mm、コンクリート・圧縮強度40N/mm2穴あけ時。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載。◆コンパクト&軽量で取り回し性向上。集じんシステムの構造見直しにより、メーカー従来機※と比べ大幅なサイズダウンを実現。さらに、質量はメーカー従来機※より600g軽量化。※集じんシステム装着時。◆上向き作業も軽快に。集じんシステムでクリーンな作業。◆集じんシステムDX17(※HR011GRDXV/GZKVのみ標準付属です。)。集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。◆ワンタッチ脱着可能。集じんシステムを外せば通常のハンマドリルにチェンジ。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すと、フィルタからチリが落ち、集じん性能を維持。◆LEDライト(導光構造)。導光管の内蔵で集じんシステム使用時もライトレンズを通して十分な光量を確保。※集じんシステム付のみ。◆クラストップの低振動「AVT」。ピストンとは逆方向におもりを振る「カウンタウエイト」により振動を相殺。さらに「防振ハンドル」+「防振サイドグリップ」+「防振スプリング」搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。◆振り回され低減「AFT」搭載。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。◆電子変速スイッチ。使い勝手と視認性に優れた「電子変速スイッチ」を採用。作業に応じた回転速度に切り替えることにより、ハイパワーで高能率な作業と繊細な作業を両立できます。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。集じん機との接続には別販売品A-78972が必要です。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。本機はもちろん、バッテリも対応。※集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。◆3モード切替。1回転+打撃/2回転/3打撃(ハツリ可能)。◆その他特長。・定回転制御。・ブレーキ付。・正逆転切替レバー
    付属品サイドグリップ、ストッパポール電源(V)直流36(40max)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28回転数(min-1[回/分])0~1130打撃数(min-1)0~5000
  • 26ミリ集じんハンマドリル マキタ

    26ミリ集じんハンマドリル

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    クラスNO.1の集塵性能。 粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。 吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。 かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。 ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
    電源(V)単相100消費電力(W)800電流(A)8.4コード長さ(m)5回転数(min-1[r.p.m])0~1200穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~4600穴あけ能力(mm) 木工32仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース長さ(mm)604幅(mm)89質量(kg)4.2高さ(mm)228穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
  • 13ミリドリル マキタ

    13ミリドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    パワフル大径穴あけ&高い保持力!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])600電源(V)単相100電流(A)7.9消費電力(W)750コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、正逆転両用付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)2.7長さ(mm)340
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    正逆転両用。
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12質量(kg)2.6長さ(mm)339
  • 電気ボーラー マキタ

    電気ボーラー

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1300電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322フトコロ(mm)80仕様二重絶縁、ブレーキ付付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース質量(kg)4.9長さ(mm)最大:541、最小:346
  • 振動ドリル 京セラインダストリアルツールズ

    振動ドリル

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれたハイパワータイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチ採用です ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップです
    用途コンクリート・石材などの穴あけ(回転+振動)、金属・プラスチック・木材などの穴あけ(回転のみ)、ネジの締付け・緩め(回転のみ)穴あけ能力(mm) コンクリート19穴あけ能力(mm)コアビット-穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)7消費電力(W)650コード長さ(m)2.5付属品補助ハンドル×1・ストッパ×1・チャックハンドル(本体取付)×1・キャリングケース×1質量(kg)1.75材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC型番PD-196VR電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600
  • 振動ドリル 京セラインダストリアルツールズ

    振動ドリル

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    ●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています ●握りやすいソフトグリップです
    用途ブロック・レンガなどの穴あけ(回転+振動)、金属・木材などの穴あけ(回転のみ)穴あけ能力(mm) コンクリート13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5付属品チャックハンドル(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパ×1質量(kg)1.6材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC型番PD-1301VR電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600
  • 変速ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    変速ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32チャック能力(mm)2.0~13回転数(min-1[r.p.m])0~850電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ質量(kg)2.0取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック付属品サイドハンドル、ケーストラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290
  • 30ミリハンマドリル マキタ

    30ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース長さ(mm)369幅(mm)98質量(kg)4.1高さ(mm)242電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート30穴あけ能力(mm)コアビット80穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
  • ロータリハンマドリル 24mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル 24mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    消費電力(W)730電源(V)単相100電流(A)7.7コード長さ(m)2.8穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~3950付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)349幅(mm)83質量(kg)2.8高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1050シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
  • ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル 28mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
  • 28ミリ充電式ハンマドリル 本体のみ マキタ

    28ミリ充電式ハンマドリル 本体のみ

    マキタ
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷
    トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
    穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 木工32仕様ハツリ可能3モード付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール長さ(mm)373幅(mm)134質量(kg)4.3(バッテリ含む)高さ(mm)232回転数(min-1[r.p.m])0~980穴あけ能力(mm) コンクリート28バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18V×2本)作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本充電時間(分)約55(2本同時)シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1300打撃数(min-1[回/分])0~5100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.2穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • 振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル
    用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16回転数(min-1[r.p.m])0~3250チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~48500電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)750コード長さ(m)2.5振動数(min-1)0~47000質量(kg)1.8トラスコ品番777-1568セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69カーボンブラシ呼び番号2609120645
  • 二段変速振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    二段変速振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
    チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)2.9取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
  • 電気ドリル 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 木工用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    スタンダードタイプ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.6取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2685
  • 電気ドリル 鉄工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 鉄工用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    サイドハンドル取付け位置が選択可能 ハイパワー720Wモーター搭載
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])650電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)トラスコ品番495-2588
  • 電気ドリル 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 木工用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.6取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2707
  • 二段変速ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    二段変速ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
    穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000電源(V)単相100電流(A)8.6消費電力(W)820コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.9取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケーストラスコ品番777-1118
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    サイドハンドル取付け位置が選択可能。ハイパワー720Wモーター搭載
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)質量(kg)3電流(A)3.8電圧(V)単相200消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
  • 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)
  • 振動ドリル BLACK&DECKER

    振動ドリル

    BLACK&DECKER
    14,980税込16,478
    1箱(2台)
    当日出荷
    コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
    用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
締付/穴あけ(電動工具)
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
締付/穴あけ(電動工具) 【通販モノタロウ】 電動工具 本体