絞り込み
電源(V)
- 100(6)
- 200(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 25(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500
- 17(7)
- 110(4)
- 500(10)
- 650(16)
- 750(5)
- 900(13)
- 1000(38)
- 1100(12)
- 1200(29)
- 1300(4)
- 1400(4)
- 2000(23)
- 2100(8)
- 2600(7)
- 2900(8)
- 3000(12)
- 3100(5)
- 3200(7)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
電流(A)
- 2(1)
- 3.7(1)
- 4.7(1)
- 5.2(1)
2・3.7・4.7・5.2
コード長さ(m)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 5(1)
2・2.5・3・5
ブランド
- マキタ(2)
- 遠州工業(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- trad(1)
- キラ・コーポレーション(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・遠州工業・HiKOKI(ハイコーキ)・trad・キラ・コーポレーション・京セラインダストリアルツールズ
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電気ドリル
マキタ(7件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)0.8~10回転数(min-1[r.p.m])0~2500電源(V)単相100電流(A)3.7消費電力(W)350コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75質量(kg)1.4長さ(mm)242
インパクトドライバ
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷●軽量&細握りで操作性に優れた長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なインパクトドライバーです ●最大締付トルク115N・mで強力にネジ締めができます ●手にフィットし握りやすいハンドル形状です ●フック形状を採用し壁掛けが可能になりました ●本体後部を広くソフトグリップでカバーしていますので作業に合わせて押さえたり、つかんだりできます ●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチが付いています用途各種ネジ・ボルト・ナットなどの締付け・ゆるめ作業電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)115打撃数(min-1)0~3100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1型番CID-1130ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁トルク(N・m)115電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2500
AC100Vインパクトドライバー
trad¥8,598税込¥9,4581個翌日出荷長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利定格電圧(V)交流AC100定格消費電力(W)250コード長さ(m)約5回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3100最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
安全装置付きボール盤
遠州工業¥749,800税込¥824,7801台8日以内出荷安全装置付きボール盤です。丸テーブル仕様もあります。オプションにて主軸カバーやベルトカバーメカロック及びインターロックも追加できます。ボール盤の安全に対するJIS規格(JIS B 6034)対応商品です。トラスコ品番556-1287幅(mm)395寸法(mm)主軸の上下動:75高さ(mm)985出力(W)400奥行(mm)803電源(V)三相200コード長さ(m)電源3テーブル寸法(mm)角250×250穴あけ能力(mm)鉄工:13チャック能力(mm)13テーパー主軸:JT6回転数主軸:280/450/540/1350/1620/2500(rpm)振り(mm)350
卓上タイプ タッピング盤(ドリリング兼用)
キラ・コーポレーション¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷から4日以内出荷ドリル能力(mm)(S45C)3~11、(FC200)3~13テーパーJT6電源(V)三相200質量(kg)80コラム直径(Φmm)80タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80タッピング能力(S45C)M4~10、(FC200)M4~12総高さ(mm)1030ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.4Vベルト形長×数A×27、A×24回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
テクス用スクリュドライバ
マキタ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷強力型。正逆転両用締付け能力(mm)テクスネジ6へクスネジ6回転数(min-1[r.p.m])2500電源(V)単相100電流(A)5.2消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-75付属品プラスビット2-45・スチールケース質量(kg)1.9