絞り込み
電源(V)
  • 200(2)
出力(W)
  • 400(1)
テーブルタイプ
  • (1)
  • (1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500
  • 1250(1)
  • 1540(2)
  • 2100(3)
  • 2700(1)
  • 2770(1)
  • 2800(1)
  • 3000(3)
  • 3050(1)
  • 3100(2)
  • 3140(1)
  • 3150(2)
  • 3200(3)
  • 3300(1)
  • 3600(1)
  • 4600~24000(1)
  • 4700(1)
  • 6200(3)
  • 12000(2)
  • その他(2)
テーブル寸法(mm)
  • 234×234(1)
  • 250×250(1)
  • Φ285(1)
コード長さ(m)
  • 3(1)
3
ブランド
  • 遠州工業(1)
  • キラ・コーポレーション(1)
遠州工業・キラ・コーポレーション
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
200(2)
  • 安全装置付きボール盤 遠州工業

    安全装置付きボール盤

    遠州工業
    749,800税込824,780
    1台
    8日以内出荷
    安全装置付きボール盤です。丸テーブル仕様もあります。オプションにて主軸カバーやベルトカバーメカロック及びインターロックも追加できます。ボール盤の安全に対するJIS規格(JIS B 6034)対応商品です。
    トラスコ品番556-1287幅(mm)395寸法(mm)主軸の上下動:75高さ(mm)985出力(W)400奥行(mm)803電源(V)三相200コード長さ(m)電源3テーブル寸法(mm)角250×250穴あけ能力(mm)鉄工:13チャック能力(mm)13テーパー主軸:JT6回転数主軸:280/450/540/1350/1620/2500(rpm)振り(mm)350
  • 卓上タイプ タッピング盤(ドリリング兼用) キラ・コーポレーション

    卓上タイプ タッピング盤(ドリリング兼用)

    キラ・コーポレーション
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドリル能力(mm)(S45C)3~11、(FC200)3~13テーパーJT6電源(V)三相200質量(kg)80コラム直径(Φmm)80タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80タッピング能力(S45C)M4~10、(FC200)M4~12総高さ(mm)1030ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.4Vベルト形長×数A×27、A×24回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
卓上ボール盤
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
卓上ボール盤 【通販モノタロウ】 締付/穴あけ(電動工具)