絞り込み
電源(V)
- 100(7)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
- 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 25(1)
- 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3200
- 17(7)
- 110(4)
- 500(10)
- 650(16)
- 750(5)
- 900(13)
- 1000(38)
- 1100(12)
- 1200(29)
- 1300(4)
- 1400(4)
- 2000(23)
- 2100(8)
- 2500(7)
- 2600(7)
- 2900(8)
- 3000(12)
- 3100(5)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 200~300未満(2)
- 400~500未満(2)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 3.8(1)
- 4.3(1)
- 4.7(1)
- 6.5(1)
- 7.4(1)
2.5・3・3.8・4.3・4.7・6.5・7.4
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 5(1)
1.5・1.75・1.8・2・5
ブランド
- マキタ(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- パオック(1)
- SK11(1)
マキタ・SHINKO(新興製作所)・HiKOKI(ハイコーキ)・パオック・SK11
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
卓上ボール盤
マキタ(10件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24チャック能力(mm)2~13錐の最大送り(mm)52テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)104×165電源(V)単相100電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)定格出力(kW)0.25コード長さ(m)1.75チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208全高(mm)580付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
振動ドリル
マキタ(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~48000回転数(min-1[r.p.m])0~3200電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)701コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75全長(mm)296付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース質量(kg)1.9
卓上ボール盤
SHINKO(新興製作所)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
ACインパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。用途家具の組立やDIYに電圧(V)AC100消費電力(W)230電流(A)2.5コード長さ(m)約5回転数(min-1[r.p.m])0~3200打撃数(min-1)0~3500最大トルク(N・m)110仕様ベルトフック付付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット周波数(Hz)50/60
ラジアルボール盤
SK11(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。スピンドルジャコブステーパーJT6穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)75テーブル寸法(mm)231×217チャック寸法(mm)1.5~13電源(V)AC100電流(A)6.5出力(W)300消費電力(W)600コード長さ(m)約1.5フトコロ(mm)90~425質量(kg)41周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)810×270×850回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
電動インパクトレンチ
パオック¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無定格電圧(V)AC100打撃数(min-1[回/分])4200本体寸法(mm)W273×H203×D74本体質量(g)2100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)450電源コード(m)1.8回転速度(min-1[r.p.m])3200定格時間(分)10締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)アズワン品番64-4374-15