絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4700
  • 17(7)
  • 22(4)
  • 110(4)
  • 500(10)
  • 650(13)
  • 750(5)
  • 900(13)
  • 1000(38)
  • 1100(12)
  • 1200(29)
  • 1300(4)
  • 2000(23)
  • 2100(8)
  • 2500(7)
  • 2600(7)
  • 2900(8)
  • 3000(12)
  • 3100(5)
  • 3200(7)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(2)
電流(A)
  • 1.2(1)
  • 5(2)
コード長さ(m)
  • 1.6(1)
  • 2.5(2)
ブランド
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
マキタ・EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニボール盤 EARTH MAN

    ミニボール盤

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
    用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。電圧(V)AC100定格消費電力(W)100電流(A)1.2コード長さ(m)約1.6回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)幅(mm)190寸法(mm)約170×170質量(kg)約5高さ(mm)380周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4チャック能力(mm)0.6~6.5チャック(mm)(支柱までの距離)約100定格時間(分)20口幅(mm)約65スピンドルシャフト上下幅(mm)約23バイス最大口幅(mm)約65口高(mm)約20
  • オートパックスクリュードライバ マキタ

    オートパックスクリュードライバ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
    ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)999~1049付属品(+)ビット2-162L(3本)、フック質量(kg)2.7(ハンドル含む)
  • オートパックスクリュードライバ マキタ

    オートパックスクリュードライバ

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
    ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)333付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック質量(kg)1.7
締付/穴あけ(電動工具)