絞り込み
電源(V)
- 100(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 32(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 850
- 17(7)
- 22(4)
- 110(4)
- 500(10)
- 650(13)
- 750(5)
- 900(13)
- 1000(38)
- 1100(12)
- 1200(29)
- 1300(4)
- 2000(23)
- 2100(8)
- 2500(7)
- 2600(7)
- 2900(8)
- 3000(12)
- 3100(5)
- 3200(7)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
- 1500~2000未満(2)
電流(A)
- 7.5(1)
7.5
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(1)
2.5・5
ブランド
- シブヤ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
シブヤ・HiKOKI(ハイコーキ)

変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32チャック能力(mm)2.0~13回転数(min-1[r.p.m])0~850電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ質量(kg)2.0取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック付属品サイドハンドル、ケーストラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290
ダイモドリル(小型軽量タイプ)
シブヤ¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷高出力、低騒音モーターを搭載しています。用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。付属品排水処理パット、収納ケース電源(V)100コード長さ(m)5取付ねじM27