絞り込み
電源(V)
  • 3.6(1)
  • 100(1)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 280(2)
  • 6200(1)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
ブランド
  • ホーザン
  • マキタ(79)
  • 日東工器(57)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(42)
  • ハイオス(18)
  • キリウス(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • 京セラインダストリアルツールズ(15)
  • IKURATOOLS(育良精機)(14)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • ベッセル(14)
  • エスコ(13)
  • オグラ(13)
  • EARTH MAN(10)
  • RS PRO(9)
  • キラ・コーポレーション(8)
  • DIAMOND(8)
  • SK11(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバー ホーザン

    電動ドライバー

    ホーザン
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
  • 電動ニップルドライバー ホーザン

    電動ニップルドライバー

    ホーザン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
    仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
  • チャックハンドル ホーザン

    チャックハンドル

    ホーザン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    K-21-21 ドリルチャック(新仕様)用
    仕様K-21-21(新仕様)用適合機種K-21-21(新仕様)アズワン品番64-5105-17
  • 平行ガイド ホーザン

    平行ガイド

    ホーザン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様ネジ・ナット付適合機種K-20、K-21
  • 輪業用電動ドライバーセット ホーザン

    輪業用電動ドライバーセット

    ホーザン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    自転車整備作業の効率化をアシストする電動ドライバーセット。USB充電ケーブル 付
    質量(g)500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×50×100
  • ドライバービット(No.2) ホーザン

    ドライバービット(No.2)

    ホーザン
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合機種D-700/D-700-1全長(mm)75サイズ(+)No.2差込角(mm)六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト ホーザン

    ボルト

    ホーザン
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    T型
    仕様T型(M5×30)・ワッシャ・カラー付適合機種K-20、K-21
  • モーターカバー ホーザン

    モーターカバー

    ホーザン
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    仕様ネジ付適合機種K-20、K-21
  • グリップボルト ホーザン

    グリップボルト

    ホーザン
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    仕様M6×28適合機種K-20、K-21
  • プーリーセット ホーザン

    プーリーセット

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-20、K-21
  • ベース ホーザン

    ベース

    ホーザン
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    仕様ワッシャ・ネジ・ナット付適合機種K-20、K-21
  • スピンドルセット ホーザン

    スピンドルセット

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種K-20、K-21
  • シャフト ホーザン

    シャフト

    ホーザン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-20、K-21
  • ハンドルセット ホーザン

    ハンドルセット

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    仕様握玉・ハンドルブロック・ネジ付適合機種K-20、K-21
  • ラックセット ホーザン

    ラックセット

    ホーザン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様K-20 / 21用適合機種K-20、K-21
  • 電源スイッチ ホーザン

    電源スイッチ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    スイッチカバー付
    仕様スイッチカバー付・K-20 / 21用適合機種K-20、K-21
  • モータープーリー ホーザン

    モータープーリー

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ホーローネジ付
    仕様ホーローネジ付・K-20 / 21用適合機種K-20、K-21
  • ベルトカバー ホーザン

    ベルトカバー

    ホーザン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-21
  • デスクドリル ホーザン

    デスクドリル

    ホーザン(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
    質量(kg)4周波数(Hz)50/60消費電力(W)80定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm) 鉄工6電源コード(m)2定格時間(分)15
締付/穴あけ(電動工具)