絞り込み
電源(V)
- 100(5)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(5)
電流(A)
- 10.5(2)
- 11(3)
コード長さ(m)
- 2.5(4)
ブランド
- DIAMOND
- BOSCH(ボッシュ)(17)
- EARTH MAN(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- KANON(中村製作所)(14)
- RS PRO(9)
- SK11(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- エスコ(13)
- オグラ(11)
- キラ・コーポレーション(8)
- キリウス(18)
- ハイオス(17)
- ベッセル(14)
- ホーザン(18)
- マキタ(79)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- 日東工器(61)
- ブランドをもっと見る

コアドリル
DIAMOND¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷クラッチ搭載 安心・安全 ハンディタイプ 高性能・軽量型付属品ハンドル・センタードリル・工具セット・ピックアップワイヤー長さ(mm)360幅(mm)290質量(kg)約4高さ(mm)120(ハンドル除く)電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1050適合ねじ(mm)M27ビット径(mm)Φ27~120穿孔径(mm)Φ120
油圧パンチャー
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ふところ寸法50mmです。幅100mmのセンターに穴があけられます。ポンチアダプター・ダイスアダプターを使い分ける事で材料をどちらからでも加工できます。溝形鋼やDチャンネルなど多くの材料に加工できます。モーター部360度回転式で向きを選びません。3WAYハンドルです。二重絶縁です。トラスコ品番112-7540セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc ポンチアダプター・ダイスアダプター サイドハンドル ツールBOX 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット質量(kg)13.8
油圧パンチャー
DIAMOND¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷溝形鋼の背中(H面)にも加工ができる10.4kg軽量油圧パンチャーです。一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまで加工可能です。2WAYハンドルです。二重絶縁です。オプションでフットスイッチが使えます。トラスコ品番112-7544セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc サイドハンドル 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット スチールケース質量(kg)11.8
電動油圧パンチャー
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷付属品スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター長さ(mm)455幅(mm)200質量(kg)13.8(2芯・2.5mコードを含む)高さ(mm)122電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5穴あけ可能板厚(mm)6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当)
電動油圧パンチャー
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。 丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。 溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。 スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット長さ(mm)420幅(mm)175質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)高さ(mm)125電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5機構二重絶縁、ポジションストッパー穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5
油圧パンチャー
DIAMOND¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から翌々日出荷フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル仕様(出力荷重)98kN(10t)長さ(mm)335幅(mm)180高さ(mm)80電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010フトコロ(mm)25コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15