絞り込み
電源(V)
- 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 210(1)
- 720(1)
- 2770(1)
- 3200(1)
- 【50Hz】620、920、1280、1750、2620 【60Hz】740、1100、1530、2100、3140(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 200~300未満(2)
- 400~500未満(1)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(2)
- 5(1)
ブランド
- パオック
- マキタ(79)
- 日東工器(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- ホーザン(19)
- ハイオス(18)
- キリウス(18)
- BOSCH(ボッシュ)(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(15)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- KANON(中村製作所)(14)
- ベッセル(14)
- エスコ(13)
- オグラ(13)
- EARTH MAN(10)
- RS PRO(9)
- キラ・コーポレーション(8)
- DIAMOND(8)
- SK11(8)
- ブランドをもっと見る

組立済み 卓上ボール盤
パオック¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷組立不要!届いてすぐに使用できる組立済みの卓上ボール盤です。ベルトの位置を調整し、回転速度の変更が可能です。用途各種軟金属・木材・樹脂等の穴あけ加工作業に。付属品送りハンドル×3、ドリルバイス、六角棒レンチ(3、4)、チャックハンドル、ドリルバイス固定セット一式質量(kg)本体:約15、ドリルバイス:約1.2径(Φmm)チャッキング可能:1.5~13定格電圧(V)AC100フトコロ(mm)約105角度(°)テーブル傾斜:左右45テーブル寸法(mm)約160×160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)220穴あけ能力(mm)鉄工:Φ8、木工:Φ24電源コード(m)約1.6ベース寸法(mm)約185×295回転速度(min-1[r.p.m])【50Hz】620、920、1280、1750、2620 【60Hz】740、1100、1530、2100、3140定格時間(分)15最大ストローク(mm)約50本体高さ(mm)約580振り(mm)約210距離約255(チャック先端からベースまでの最大)、約170(チャック先端からテーブルまでの最大)ドリルチャックB16
ACドリルドライバ用カーボンブラシ
パオック¥669税込¥7361個3日以内出荷ACドリルドライバAC-280DD用のカーボンブラシです。用途ACドリルドライバAC-280DD用のカーボンブラシとして適合機種AC-280DD材質本体/カーボン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6×12×9入数(個)2
デジタルボール盤
パオック¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。回転速度が一目でわかるデジタル表示です。テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。ドリルバイス付です。用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に付属品ドリルバイス、ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ(3mm、4mm)、コッタ、スパナ(16mm、18mm)材質鋳鉄ストローク(mm)75寸法(mm)【チャック先端からベースまで】490定格電圧(V)AC100フトコロ(mm)150本体質量(g)34000テーブル寸法(mm)240×240定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)420チャック能力(mm)3-16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×950×520電源コード(m)1.8ベース寸法(mm)250×410回転速度(min-1[r.p.m])500-2300(50Hz)、600-2770(60Hz)定格時間(分)30スピンドルテーパージャコブステーパJT.No.3最大穴あけ能力(mm)16(スチール)、20(木材)傾斜角度(°)【テーブル】左右45振り(mm)300
AC-280DD2用カーボンブラシ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシに用途ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシです。適合機種AC-280DD2材質黒鉛粉末質量(g)1入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.9×29×5.5
ACドリルドライバ
パオック¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に用途穴あけ、ねじ締めが1台で素早く楽にできます。材質本体:ナイロンサイズドライバビット:+1、+2質量(g)1400定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)280電源コード(m)5回転速度(min-1[r.p.m])720定格時間(分)20締付トルク(N・m)15ビット全長(mm)ドライバビット:65径(mm)チャッキング可能:1.5-10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×220
電動インパクトレンチ
パオック¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無定格電圧(V)AC100打撃数(min-1[回/分])4200本体寸法(mm)W273×H203×D74本体質量(g)2100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)450電源コード(m)1.8回転速度(min-1[r.p.m])3200定格時間(分)10締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)アズワン品番64-4374-15