絞り込み
電流(A)
- 4.2(1)
ブランド
- タック技研工業
- BOSCH(ボッシュ)(17)
- DIAMOND(8)
- EARTH MAN(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- KANON(中村製作所)(14)
- RS PRO(9)
- SK11(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- エスコ(13)
- オグラ(11)
- キラ・コーポレーション(8)
- キリウス(18)
- ハイオス(17)
- ベッセル(14)
- ホーザン(18)
- マキタ(79)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- 日東工器(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

精密自動タッピングマシン
タック技研工業¥1,498,000税込¥1,647,8001台3日以内出荷国内自社で設計製造のタッピングマシン。2台のインダクションモータで回転と送り双方に動力伝達させたメカならではのマシンです。用途タッピング専用ストローク(mm)MAX 70形状主軸形状:MT.2質量(kg)150ねじピッチ(mm)適合:0.8~2.0モーター出力(kW)0.75定格電流(A)(50Hz)4.2 (60Hz)3.9出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50Hz)11.8/17.4/31.1 (60Hz)9.8/14.3/25.5モーター極数(P)6ねじピッチ(山数/inch)適合:13~32回転速度(r/min)(50Hz)605/410/230 (60Hz)730/500/280RoHS指令(10物質対応)対応