絞り込み
最大切削幅(mm)
- 36(1)
- 46(1)
- 136(1)
- 155(1)
- 312(1)
コード長さ(m)
- 8
- 1.8(1)
- 2(8)
- 2.4(1)
- 2.5(19)
- 2.6(1)
- 5(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(1)
- 12000(1)
- 15000(1)
- 16000(1)
電源(V)
- 100(3)
電流(A)
- 12(1)
- 15(2)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
- 1400~1500未満(2)
1100~1200未満・1400~1500未満
最大切削深さ(mm)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 31(1)
3・3.5・31
ブランド
- マキタ(3)
マキタ

カンナ
マキタ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規仕様二重絶縁、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)551質量(kg)8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)3.5最大切削幅(mm)312カーボンブラシ呼び番号203
仕上げみぞきり
マキタ¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)カーボンブラシ呼び番号154