絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 30000(1)
電源(V)
- 18(1)
最大切削深さ(mm)
- 34
- 0~1.5(1)
- 1(2)
- 1.6(1)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 2.6(2)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 31(1)
- 36(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コードレストリマー
BOSCH(ボッシュ)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応