絞り込み
ブランド
- エスコ
- マキタ(25)
- 東京オートマック(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- EARTH MAN(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- 中橋製作所(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- パオック(2)
- FESTOOL(2)
- E-Value(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- RELIEF(1)
- HARD HEAD(1)
- Power sonic(1)
- TRITON(1)

軸付ステンレスカッター(2.35mm軸)
エスコ¥1,170税込¥1,2871セット(3枚)翌日出荷3枚組 電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。 お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm
電動かんな(充電式)
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷クラストップの切削深さ ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。 電池残量表示機能付 握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。 ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。) ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー
3mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様)
エスコ¥3,440税込¥3,7841本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
3mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様)
エスコ¥3,440税込¥3,7841本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
3mm軸 超硬ルーター(End Cut)
エスコ¥2,950税込¥3,2451本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
6mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様)
エスコ¥6,890税込¥7,5791本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
6mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様)
エスコ¥6,890税込¥7,5791本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
6mm軸 超硬ルーター(End Cut)
エスコ¥6,460税込¥7,1061本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
3mm軸 超硬ルーター
エスコ¥2,840税込¥3,1241本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm